Încetarea focului a fumătorului original? Scrumiera de exterior din Terra Cotta (modelul 26800T) are o capacitate de 4 gal (15 l) pentru mucuri de țigară. Este fabricat din polietilenă rezistentă la flacără pentru a evita ruginirea, întinderea și crăparea. Scrumiera are o înălțime de 38.5 inchi (978 mm) și 16.5 inchi (419 mm) în diametrul bazei, cu o deschidere de 1.5 inchi (38 mm) în cap pentru a minimiza gunoiul care nu este țigări. Baza sa are, de asemenea, crestături de fixare pentru a oferi un plus de securitate și stabilitate în condiții meteorologice severe. Această scrumieră este perfectă pentru spațiile exterioare, inclusiv intrările sau zonele de fumat, iar stilul său subțire se îmbină cu orice locație. Designul cu auto-stingere colectează în siguranță mucurile de țigară pentru a reduce riscul de incendiu și ține gunoiul de țigări departe de ochiul publicului. Capacul interior inovator previne iesirea condensului de gudron din galeata din otel galvanizat si mentine exteriorul curat, facand intretinerea usoara chiar si in medii cu umiditate ridicata. În plus, capul său mare descurajează alte deșeuri în timp ce oferă fumătorilor o zonă mare pentru a-și depune mucurile de țigară, disipând căldura de la mucuri și ținând ploaia afară. Pentru un plus de securitate sau stabilitate, un set de cabluri de ancorare cu lacăt (modelul 268505) este, de asemenea, disponibil ca achiziție opțională. Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Pentru a goli modelul 26800T, pur și simplu deșurubați butonul din spate pentru a ridica capacul și a accesa găleata. Pentru un plus de confort, utilizați căptușelile noastre opționale pentru găleți de unică folosință din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor răsucite și aruncate odată pline. Terenurile curate pot ajuta la menținerea unei imagini grozave pentru afacerea dvs., iar scrumiera de exterior Original Smoker's Ceasefire este perfectă pentru a o menține așa.
Caracteristici:
- Testat la foc și aprobat FM
- Conform ADA
- Cavitatea internă mare a gâtului minimizează înfundarea
- Baza găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Crestături de fixare pentru siguranță suplimentară pe vreme severă