Articol | Seria GS Spider |
Dezalinierea unghiulară | 1 grade |
Dezalinierea axială | +0.082" până la -0.039" |
Dimensiunea orificiului bolțului | 0.87 " |
Stil de prindere Butuc Max. Viteză | 3600 rpm |
Culori | Galben |
Dimensiunea șurubului de cuplare | M10 |
Inchi cubici | 14.1572 Cu.In. |
Dimensiunea CL | 0.14 " |
Dimensiune HD | 4.13 " |
Dimensiunea TH | 0.16 " |
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL) | 0.14 " |
Rigiditate dinamică la torsiune | 159786 inchi-lbs./rad |
Lungime prin Bore | 2.2 " |
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză | 7200 rpm |
Material | uretan |
Max. Nealiniere axială (In.) | +0.082 -0.039" |
Max. Plictisit | 2.312 " |
Max. Temp. Gama (F) | -50 de grade. până la 248 de grade F |
Max. Cuplul | 5487 in-lbs. |
Min. Plictisit | Solid |
Cuplu nominal | 2743 in-lbs. |
Gama normală de temperatură | -40 de grade. până la 194 de grade F |
În afara Dia. | 4.13 " |
Dezaliniere radială | 0.009 " |
Rigiditate radială | 14745 in-lbs. |
Diametru filet. | 5/16 "-18 |
Filet pe inch | 5/16 "-18 |
Setați dimensiunea șurubului | 5 / 16-18 |
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub | 0.79 " |
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL) | 0.79 " |
Setați butonul stil șurub Max. Viteză | 4550 rpm |
Duritatea țărmului | 92 Shore A |
Diametrul exterior de păianjen | 4.13 " |
Dimensiunea păianjenului | 48 |
Grosimea păianjenului (dimensiunea W) | 0.83 " |
Tipul păianjenului | GS |
Rigiditate statică la torsiune | 69472 inchi-lbs./rad |
Dimensiuni stoc | 14 la 55 |
Stil | Solid |
temp | -40 până la 194 de grade F |
Temp. Gamă | -50 până la 248 de grade F |
Grosime | 0.83 " |
Tip | Fălcile |
Volum | 14.1572 cu. în. |