LOVEJOY 68514470023 Butuc de tip SS SS110, Dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 | AL4PMG 70023

LOVEJOY 68514470023 Butuc tip SS SS110, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8

Element: AL4PMG Model: 68514470023Crucea Ref: 70023
€328.93 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS110
Tip cuplajSS
Dimensiunea G0.88 "
Lungimea butucului2.56 "
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lățimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.68 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit1.625 "
Min. Plictisit0.625 "
În afara Dia.3.32 "
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialLungimea butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514470007 Butuc de tip inox SS075, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 inch | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470008 Butuc tip inox SS075, Dimensiune alezaj de 5/8 inch, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470009 Butuc de tip inox SS075, Dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.32 "SS€159.66
LOVEJOY 68514470011 Butuc de tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 inch | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Oţel inoxidabil1.34 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470012 Butuc de tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Oţel inoxidabil1.52 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470013 Butuc de tip SS SS095, Dimensiune alezaj de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Oţel inoxidabil1.52 "SS€198.04
LOVEJOY 68514470014 Butuc de tip SS SS095, Dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Oţel inoxidabil1.52 "SS€198.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514470023 Butuc tip SS SS110, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8
€328.93 /unitate