Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476599 Butuc de tip SS SS190, dimensiunea alezajului 35 mm, canal cheie 10 x 3.3 mm | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 Butuc tip SS SS190, Dimensiunea alezajului de 35 mm, canal de cheie 10 x 3.3 mm

În stoc
Articol: AJ2XAA Model: 68514476599
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
€1,488.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului35mm
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS190
Tip cuplajSS
Dimensiunea G25.4mm
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii10 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lățimea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore49.28mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit56.26mm
Min. Plictisit19mm
În afara Dia.114.3mm
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4515
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.MaterialTip cuplajMax. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514476581 Butuc de tip SS SS095, Dimensiune alezaj 18 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmOţel inoxidabilSS28mm€192.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476599 Butuc tip SS SS190, Dimensiunea alezajului de 35 mm, canal de cheie 10 x 3.3 mm
€1,488.57 /unitate