MAIN FILTER INC. MF0503918 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 8.343 Inch Height | CG2HLM 1274633

MAIN FILTER INC. MF0503918 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 8.343 inch

Articol: CG2HLM Model: MF0503918Crucea Ref: 1274633 '
€66.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.11 "
OD inferior2.48 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru15
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.343
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.11 "
OD de sus2.48 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1274633

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066128 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0099374 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 17.559 inci | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432934 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432940 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432941 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432943 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432944 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CG2BGB SH74187SP MF04329441.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503918 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 8.343 inch
€66.93 /unitate