Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA PV7001C Slefuitor vertical Polizor 7 In | AA6LFE 14F176

MAKITA PV7001C Slefuitor vertical Polizor 7 in

În stoc
Element: AA6LFE Model: PV7001CCrucea Ref: 14F176
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
€538.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor Polizor
amperi7.9
Amplificatoare @ 120V7.9
RulmențiMinge
Design mânerPistol
BlocareDa
RPM fără încărcare600 - 2000
Dimensiunea tamponului7
Tip vitezăVariabil
Dimensiunea filetului axului5/8
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei8.25 "
Greutatea sculei4.8 lb.
Tipul de șmirghelCârlig și Buclă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9655
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8460908080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAKITA 9237C Slefuitor Polizor 7 inch 0 la 3000 rpm | AH3XUN 33TD44 9237C€533.01
MAKITA 9237CX3 Slefuitor Polizor 7 inch 0 la 3000 10.0V | AH6VXC 36JA07 9237CX3€541.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA PV7001C Slefuitor vertical Polizor 7 in
€538.84 /unitate