Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834131831 Roata cu clapete Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 inch tija 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Roată cu clapete Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 inch tijă 80g

În stoc
Element: AD2MAG Model: 08834131831Crucea Ref: 3RE17
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
€11.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3 / 4 "
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max35,000
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Tip ShankDrept
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805305000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834131831 Roată cu clapete Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 inch tijă 80g
€11.60 /unitate