Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ A3T60, cu acțiune rapidă, 300V, 60A, clasa T, 1 pol | AG8LHJ

MERSEN FERRAZ Siguranță A3T60, cu acțiune rapidă, 300 V, 60 A, clasa T, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LHJ Model: A3T60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC300V
amperi60A
Material corpgmg
Evaluare curent60A
Diametru0.56 "
Tip cadruA3T
Clasa siguranțelorClasa T
Lungime0.88 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăAcțiune rapidă
Voltaj300V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Lungimea navei (cm)2.24
Lățimea navei (cm)1.42

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruLungimeMontareVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T1, cu acțiune rapidă, 300 V, 1 A, clasa T, 1 pol | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "TăiaActiune rapida€19.38
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T10, cu acțiune rapidă, 300 V, 10 A, clasa T, 1 pol | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "TăiaActiune rapida€20.23
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T100, cu acțiune rapidă, 300V, 100A, clasa T, 1 pol | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "PrinsaActiune rapida€26.75
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T1000, cu acțiune rapidă, 300V, 1000A, clasa T, 1 pol | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"PrinsaActiune rapida€909.01
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T110, cu acțiune rapidă, 300 V, 110 A, clasa T, 1 pol | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "PrinsaActiune rapida€45.98
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T1200, cu acțiune rapidă, 300V, 1200A, clasa T, 1 pol | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"PrinsaActiune rapida€909.01
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T15, cu acțiune rapidă, 300 V, 15 A, clasa T, 1 pol | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "TăiaActiune rapida€18.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A3T60, cu acțiune rapidă, 300 V, 60 A, clasa T, 1 pol
€24.47 /unitate