Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG1-1/2, 600 VCA, 1.5 A, 1 pol | AG8LQR

MERSEN FERRAZ AG1-1/2 Siguranță cu întârziere, 600 VCA, 1.5 A, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LQR Model: AG1-1/2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi1.5A
Material corpgmg
Evaluare curent1.5A
Diametru0.41 "
Tip cadruAG
Clasa siguranțelorClasa G
Lungime1.31 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Lungimea navei (cm)3.33
Lățimea navei (cm)1.04

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluare curentArticolLungimeVoltajPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG1, 600VAC, 1A, 1 pol | AG8LQN AG1600V1A1ASiguranță1.31 "600V€7.49
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG1/2, 600 VCA, 0.5 A, 1 pol | AG8LQP AG1/2600V0.5A0.5ASiguranță1.31 "600V€12.86
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG10, 600VAC, 10A, 1 pol | AG8LQQ AG10600V10A10ASiguranță1.31 "600V€7.21
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG2, 600VAC, 2A, 1 pol | AG8LQT AG2600V2A2ASiguranță1.31 "600V€12.86
MERSEN FERRAZ AG20 Siguranță Ag 20 Amp 600vac 1p | AG8LQU AG20-20A-Siguranță-600V€6.43
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG25, 600VAC, 25A, 1 pol | AG8LQV AG25480V25A25ASiguranță1.62 "480V€12.10
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ AG3, 600VAC, 3A, 1 pol | AG8LQW AG3600V3A3ASiguranță1.31 "600V€12.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ AG1-1/2 Siguranță cu întârziere, 600 VCA, 1.5 A, 1 pol
€12.86 /unitate