Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184235 Hex Cap Screw, Grade 8, M12 x 1.75 Thread Size, 50mm Length, 10Pk | AE3AWT 5AHH1

METRIC BLUE UST184235 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 50 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3AWT Model: UST184235Cruce Ref: 5AHH1
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
€26.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului8mm
Tip capHex
Șef Lățime18mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului30mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184235 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 50 mm, 10 buc.
€26.21 /ambalaj