Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010632F037 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/8, buc. 50 | AD6UAA 4AHV9

MICRO PLASTICS 010632F037 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/8, buc. 50

În stoc
Element: AD6UAA Model: 010632F037Crucea Ref: 4AHV9
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
€6.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.208-0.226 "
Inaltimea capului0.111 - 0.132 "
Tip capFillister
Lungime3 / 8 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune69 psi
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010632F037 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/8, buc. 50
€6.10 /ambalaj