Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W04502 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #12, buc. 40 | AD7BBA 4DAU9

MICRO PLASTICS 17W04502 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #12, buc. 40

În stoc
Element: AD7BBA Model: 17W04502Crucea Ref: 4DAU9
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
€6.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#12
În interiorul Dia.0.240 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.465 "
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W04502 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiunea #12, buc. 40
€6.87 /ambalaj