Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON PS7500STH x 689 Închidere ușă hidraulică Ținere deschisă Push | AD6VDJ 4AUZ6

NORTON PS7500STH x 689 Închidere ușă hidraulică Ținere deschisă Împinge

În stoc
Articol: AD6VDJ Model: PS7500STH x 689Crucea Ref: 4AUZ6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€675.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațAluminiu
Tip brațSlide Track, Stop (Push) Side
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatȚineți deschis
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriAluminiu
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare54 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei3.875 "
Lungimea carcasei13.625 "
Lățimea carcasei2.125 "
Lățimea interioară a ușii54 "
Max. Deschiderea ușii110 grade
Stil de montareSlide Track, Push Side
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5495
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302413000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru brațTip brațCulorifinalizareaStil de montarePreț
NORTON CLP7500 X 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-Closer Plus (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€557.33
NORTON CLP7500T X 690 Închidere hidraulică de uși Bronz fără mână | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€491.78
NORTON UNI7500 x 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Unitrol (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€581.62
NORTON UNI7500H x 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Bronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€603.75
NORTON UNI7500H x 689 Închide uși hidraulic Aluminiu fără mână | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)AluminiuAluminiuCadrul superior€603.75
Închidere hidraulică NORTON 7500H Seria 7500 Aluminiu | AB3DQU 1RM22 7500H-StandardAluminiuAluminiuCadrul superior€639.36
Închidere hidraulică NORTON 7500H Seria 7500 Bronz închis | AB3DQV 1RM23 7500HAluminiuStandardBronz întunecatBronz întunecatCadrul superior€639.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON PS7500STH x 689 Închidere ușă hidraulică Ținere deschisă Împinge
€675.30 /unitate