Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 8003-MN Spring Scale 1000g Capacitate | AA7GDD 15X639

OHAUS 8003-MN Spring Scale 1000g Capacitate

În stoc
Element: AA7GDD Model: 8003-MNCrucea Ref: 15X639
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
€29.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar cu arc
Capacitate1000g
gradații25g / 0.25 N
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală8 1 / 3 "
Lățimea totală1 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)0.64
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8423100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiInălțime totalăLățimea totalăPreț
OHAUS 8011-MA Cântar cu arc Capacitate 250 g/9 uncii | AA7GCP 15X626 8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€52.96
OHAUS 8011-MN Spring Scale 250g/2.5 N Capacitate | AA7GCQ 15X627 8011-MN250g / 2.5 N2g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€49.71
OHAUS 8012-MA Spring Scale 500 g/18 uncii Capacitate | AA7GCR 15X628 8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€49.71
OHAUS 8012-MN Spring Scale 500g/5 N Capacitate | AA7GCT 15X629 8012-MN500g / 5 N5g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€48.78
OHAUS 8013-MN Spring Scale 1000g Capacitate | AA7GCU 15X630 8013-MN1000g10g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€52.09
OHAUS 8014-MA Cântar de primăvară 2000g/72 uncii Capacitate | AA7GCV 15X631 8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€48.27
OHAUS 8014-MN Spring Scale 2000g/20 N Capacitate | AA7GCW 15X632 8014-MN2000g / 20 N20g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€48.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 8003-MN Spring Scale 1000g Capacitate
€29.33 /unitate