Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 Piese | AF6LGY 19XY21

OTC TOOLS 6488 Trusă de scule Cam 7 buc

În stoc
Element: AF6LGY Model: 6488Crucea Ref: 19XY21
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
€770.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente Cam
Număr de bucați7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8205595560

Detalii produs:

Trusa de scule cu came OTC 6488 este utilizată pentru înlocuirea curelelor de distribuție sau a lanțurilor, concentrându-se pe motoarele cu sisteme de sincronizare cu came variabilă. Este ideal pentru tehnicienii auto să-l folosească pentru o poziție precisă și pentru fixarea arborilor cu came în timpul procedurilor, asigurând sincronizarea precisă și prevenind potențialele deteriorări ale componentelor motorului.

Caracteristici:

  • Setul de scule OTC 6488 include un set cuprinzător de scule cu șapte piese, conceput special pentru motoarele Ford Explorer și Mountaineer 4.0L SOHC V-6 din 1997 până în 2011.
  • Acest set de scule cu came vine cu unelte de fixare a angrenajului cu came, inclusiv 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6484 și 6485, concepute pentru funcții precise de fixare și blocare a arborelui cu came în timpul întreținerii curelei de distribuție sau a lanțului.
  • Vine cu o carcasă de depozitare turnată, asigurând o accesibilitate ușoară și prevenind deplasarea greșită a sculei.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți trusa de scule pentru came OTC?

A.

  • Materialul și calitatea construcției uneltelor
  • Depozitare și portabilitate
  • Durabilitate
  • Calibrarea sculei

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc acest set de scule cu came pe un motor?

A. Purtați echipament de siguranță adecvat, urmați instrucțiunile standard de siguranță ale atelierului și consultați instrucțiunile setului pentru precauții specifice.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
OTC TOOLS 6487 Cam Tool Kit 5 Piese | AF6LHE 19XY34 64875€618.56
OTC TOOLS 6689 Cam Tool Kit 15 Piese | AF6LHK 19XY41 668915€1,123.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 6488 Trusă de scule Cam 7 buc
€770.12 /unitate