Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT SG100M-C0 Legătură pentru cablu 4.2 inchi negru - Pachet De 100 | AB2DYW 1LEW3

PANDUIT SG100M-C0 Legătură de cablu 4.2 inci neagră - Pachet de 100

În stoc
Articol: AB2DYW Model: SG100M-C0Crucea Ref: 1LEW3
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
€43.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată în miniatură
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriNail Pawl
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime4.2 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.0.9 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-75 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune18 lb.
Grosime0.038 "
Cod instrumentE
Tip UL2
Lăţime0.118 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorPkg. Cant.Preț
PANDUIT SG100M-C Legătură pentru cablu 4.2 inci natural - Pachet De 100 | AB2DYV 1LEW2 SG100M-CNaturalNumai pentru interior100€40.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT SG100M-C0 Legătură de cablu 4.2 inci neagră - Pachet de 100
€43.72 /ambalaj