Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 141A140F11AA Pompa rotativa cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alama cu putin plumb | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă cu conținut scăzut de plumb

În stoc
Articol: AJ2HWC Model: 141A140F11AARef. cruce: 141A140F11AA 250
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
€249.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.75 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere140 gph
Debit @ 100 psi141 gph
Debit @ 150 psi139 gph
Debit @ 200 psi137 gph
Debit @ 250 psi135 gph
Debit @ 50 psi143 gph
GPH140
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.28 CP
HP @ 150 psi0.4 CP
HP @ 200 psi0.52 CP
HP @ 250 psi0.63 CP
CP @ 50 PSI0.17 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere154
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă250
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.158
Mfr. SerieSeria 1
Min. Debit135
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.64 CP
Presiune de descărcare max.250
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
AxAlamă
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 inchi pătrați, sârmă integrală cu ochiuri de 100
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiBypass- Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2066
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 141A140F11AA este un dispozitiv de transfer de fluid utilizat în procesarea chimică, distribuirea băuturilor și procesarea alimentelor.

Caracteristici:

  • Dispune de un orificiu NPT de 3/8 inch pentru conexiunea fluidului și are o sită integrată pentru a preveni deteriorarea reziduurilor.
  • Această pompă oferă montare prin clemă pentru o instalare ușoară și are o configurație de antrenare plată dublă pentru a asigura un transfer eficient de fluid.
  • Are elastomeri EPDM/nitril pentru a oferi proprietăți de etanșare fiabile și are o etanșare ceramică/carbon neechilibrată pentru funcționare etanșă.
  • Această pompă se rotește în sensul acelor de ceasornic și are componente interne din carbon pentru auto-ungere.
  • Are o construcție din alamă cu conținut scăzut de plumb pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune și, în plus, dispune de un tip de supapă de bypass Ultem pentru controlul fluxului de fluid.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă cu bandă în V: Oferă o conexiune sigură între componentele cilindrice, oferind o etanșare fiabilă și etanșă pentru diverse aplicații.

Întrebări frecvente:

Î. Există considerații pentru reducerea zgomotului atunci când se utilizează pompe cu palete rotative?

A. Pompele cu palete rotative pot genera zgomot în timpul funcționării, în special la viteze mai mari. Pentru a reduce nivelul de zgomot, puteți lua în considerare instalarea de izolatoare de vibrații sau suporturi antivibrații pentru a amortiza vibrațiile.

Î. Ce tipuri de fluide pot fi manipulate de pompele cu palete rotative?

A. Pompele cu palete rotative pot manipula diverse fluide, inclusiv lichide, gaze și șlam.

Î. Pot porni o pompă rotativă cu palete fără ulei?

A. Pompele cu palete rotative nu trebuie să funcționeze niciodată fără ulei. Uleiul joacă un rol crucial în lubrifiere, etanșare și răcire. Funcționarea pompei fără ulei poate duce rapid la daune grave, cum ar fi uzura excesivă și griparea pieselor în mișcare.

Î. Cum întrețin această pompă rotativă cu palete?

A.

  • Verificați și mențineți regulat nivelul uleiului pompei în intervalul recomandat.
  • Inspectați și înlocuiți prompt paletele și garniturile uzate sau deteriorate.
  • Păstrați exteriorul pompei curat și fără reziduuri.
  • Monitorizați performanța pompei folosind manometre și debitmetre.
  • Asigurați-vă alinierea corectă între pompă și motor pentru a preveni uzura și vibrațiile.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform instrucțiunilor producătorului.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăPreț
Pompă rotativă cu palete PROCON 141A125F11AA, 3/8 inch NPT, 131 GPH, alamă cu conținut scăzut de plumb | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 CP0.118" dublu plat125 gph0.47 CP0.57 CP131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON 111A035F11CA Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH150 psi200 psi€243.14
Pompă rotativă cu palete PROCON 111A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH150 psi200 psi€242.46
Pompă rotativă cu palete PROCON 111A140F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH150 psi200 psi€243.14
Pompă rotativă cu palete PROCON 101b100F11BC, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTF 101b100F11BC0.28 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143100 gph0.35 CP0.42 CP-60 psi-€116.26
Pompă rotativă cu palete PROCON 101C100F11BC, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTG 101C100F11BC0.28 CPCrestat cu cuplaj din plastic 1143100 gph0.35 CP0.42 CP-60 psi-€125.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 141A140F11AA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă cu conținut scăzut de plumb
€249.89 /unitate