Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere PROTO J376 0.070in 90 grade | AD2KVV 3R323

PROTO J376 Clește pentru inel de reținere 0.070in 90 grade

În stoc
Element: AD2KVV Model: J376Crucea Ref: 3R323
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
€59.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
ConverteșteDe la intern la extern sau invers, atunci când șurubul pivot este mutat în orificiul filetat adiacent
Pentru Bore Dia.1-7 / 16 până la 2 "
Pentru Shaft Dia.7/16 până la 3/4 "
MânerGrip amortizat
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală7.125 "
Întoarcerea primăveriiNu
Unghiul vârfului (grade)90
Sfat Dia.0.070 "
Dimensiunea sfaturilor0.07 "
Tip sfatFixed
TipConvertibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cleștele pentru inele de reținere Proto J376 este proiectat atât pentru inele de reținere externe, cât și interne. Oferă ușurință și fiabilitate în instalarea / îndepărtarea inelelor de reținere fără pierderea mișcării sau deteriorarea inelelor.

Caracteristici:

  • Când șurubul pivotant este mutat în orificiul filetat adiacent, Proto J376 se transformă de la intern la extern sau invers.
  • Pentru o potrivire precisă și rezistență la uzură, vârfurile fixe sunt formate cu precizie și întărite prin inducție.
  • Mânerele acoperite cu plastisol au un design lung, curbat, cu mânere cu perne de aer pentru un plus de confort și reducerea oboselii.
  • Mânerele sunt etichetate clar pentru o identificare ușoară.

Accesorii compatibile:

  • Sfaturi proto: Aceste sfaturi fixează inelele în siguranță și permit o aliniere adecvată pentru a preveni ca inelele să zboare libere. Ar trebui să utilizați vârful cu diametrul cel mai mare care se va potrivi inelului de reținere care este îndepărtat sau instalat.

Standarde și aprobări:

  • ASME B107.500-2010

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre cleștii pentru inele de reținere interne și externe?

A. Cleștii utilizați pentru instalarea inelelor într-un orificiu sunt cunoscuți ca clești interni, în timp ce cleștii externi sunt utilizați pentru a instala inele pe un arbore.

Î. Care sunt punctele de siguranță de care trebuie să fiți conștienți atunci când utilizați clești?

A.

  • Folosiți ochelari de protecție.
  • Pe circuitele electrice, nu folosiți clești cu mânere de pernă deoarece nu există izolație care să vă protejeze.
  • Extensoarele și barele de triș nu trebuie folosite pe mânerele cleștilor.
  • Când utilizați clești pentru inele de reținere, protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur de obiectele care scapă.
  • Tăiați firul lângă balama de la baza maxilarului, nu la vârf.
  • Preveniți expunerea excesivă la căldură.

Î. Cât de important este un inel de reținere?

A. Inelele de reținere sunt folosite pentru a fixa componentele pe un arbore sau un alezaj. Aceste inele se potrivesc în caneluri și oferă un umăr pentru a preveni mișcarea laterală a componentelor, cum ar fi rulmenții. Ele permit totuși rotirea componentei.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiDimensiunea sfaturilorTip sfatTipMânerPreț
Clește pentru inel de reținere PROTO J379 90 grade 8-5/8 inch lungime | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 până la 3 "VariatNu0.09 "FixedIntern externPlastisol Air amortizat€76.73
Clește pentru inel de reținere PROTO J364, construcție din oțel aliat, mâner cu prindere simplă | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 până la 6 "-Da0.12 "înlocuibilInternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€207.61
Clește pentru inel de reținere PROTO J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Da0.12 "înlocuibilExternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€215.56
Clește pentru inel de reținere PROTO J370 0.038in 45 grade | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 până la 9/16 "1/2 până la 25/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.74
Clește pentru inel de reținere PROTO J371 0.038in 90 grade | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 la 1 "1/8 până la 5/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€51.09
Clește pentru inele de reținere PROTO J372 0.047 in | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 până la 7/8 "Nu0.047 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.33
Clește pentru inel de reținere PROTO J373 0.047in 45 grade | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 la 1-1 / 64 "13/16 la 1 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€56.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J376 Clește pentru inel de reținere 0.070in 90 grade
€59.97 /unitate