Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 451 Adaptor priză 3/8 F x 1/2 inch M | AA4JXT 12P881

SK PROFESSIONAL TOOLS 451 Adaptor priză 3/8 F x 1/2 inch M

În stoc
Element: AA4JXT Model: 451Crucea Ref: 12P881
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
€24.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor soclu
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaSuper Chrome
BlocareaNu
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1 / 2 "
Tipul de unitate de ieșireHex masculin
Lungime totală3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitateDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 409 Adaptor priză 3/4 F x 1/2 inch M | AA4BJD 12D253 4093 / 4 "Femeie1 / 2 "2"€45.90
SK PROFESSIONAL TOOLS 384 Adaptor priză 3/8 F x 1/4 inch M | AA4JXN 12P877 3843 / 8 "Femeie1 / 4 "1.125 "€25.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 385 Adaptor priză 1/4 F x 3/8 inch M | AA4JXP 12P878 3851 / 4 "Femeie3 / 8 "3 / 32 "€21.89
SK PROFESSIONAL TOOLS 401 Adaptor priză 1/2 F x 3/8 inch M | AA4JXQ 12P879 4011 / 2 "Femeie3 / 8 "3 / 32 "€31.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 407 Adaptor priză 1/2 F x 3/4 inch M | AA4JXR 12P880 4071 / 2 "Femeie3 / 4 "3 / 32 "€38.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 451 Adaptor priză 3/8 F x 1/2 inch M
€24.18 /unitate