SOLER & PALAU TD-315 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 14 inchi | AC8MNX 3CGC1

SOLER & PALAU TD-315 Ventilator pentru conducte cu flux mixt, bilă cu lungime de 14 inchi

În stoc
Articol: AC8MNX Model: TD-315Crucea Ref: 3CGC1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,095.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP1050/751
CFM @ 0.125-In. SP990/670
CFM @ 0.250-In. SP932/545
CFM @ 0.375-In. SP850/420
CFM @ 0.500-In. SP770/285
CFM @ 0.750-In. SP600/190
CFM @ 1.000-In. SP420/130
CFM @ 1.500-In. SP255/55
Se potrivește cu conducta Dia.12 "
Lățimea flanșei2"
Carcasa Dia.13-1/4 "
Finisajul locuințelorEpoxidice
Material carcasăMetal
Hz60
Dia de intrare și ieșire.12-1/4 "
Lungime14 "
Max. Amperi2.3
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere335/208
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/2
RPM motor2500/2000
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze2
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.085
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS8414596095
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
SOLER & PALAU TD-150S Ventilator cu debit mixt, lungime 10-13/16 inch | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€627.76
SOLER & PALAU TD-200S Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 12-7/8 inch | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Albtermoplastic€764.68
SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inchi | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplastic€285.44
SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 8-3/8 inch | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€462.81
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€529.79
SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplastic€240.14
SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bile cu lungime de 7-3/8 inch | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplastic€301.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU TD-315 Ventilator pentru conducte cu flux mixt, bilă cu lungime de 14 inchi
€1,095.17 /unitate