Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA36040 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 3 poli, 40 A | CE6GTY

SQUARE D BJA36040 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 3 poli, 40 A

În stoc
Element: CE6GTY Model: BJA36040
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
€1,762.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruBJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJA36040 PowerPact întrerupător de circuit pentru a preveni scurtcircuitul și condițiile de suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Dispune de declanșare magnetică termică pentru protecție instantanee și de limitare a curentului, potrivită pentru aplicații cu alimentare inversă
    • Terminalele I-Line pentru priză și urechi laterale de încărcare asigură o instalare ușoară și rapidă
    • Găzduiește fire de cupru și alimini de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Respectă standardele CSA, IEC și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA36040 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 3 poli, 40 A
€1,762.43 /unitate