SQUARE D FA14090A Întrerupător magnetic termic, 90A, 18kAIC, montare I-Line | CE6JTU

SQUARE D FA14090A Întrerupător magnetic termic, 90 A, 18 kAIC, montare I-Line

Element: CE6JTU Model: FA14090A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruFA
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA14090A întrerupător de circuit din seria FA utilizat pentru întreruperea circuitului electric în condițiile de aprindere și suprasarcină.
    • Declanșarea magnetică termică anulează supraîncărcările ușoare în timp ce răspunde instantaneu la condițiile de defecțiuni severe, oferind protecție maximă
    • Construcția cu un singur pol cu ​​montare I-Line asigură instalare și întreținere rapidă, ideală pentru panouri și tablouri de distribuție Square D
    • Încărcăturile laterale suportă firele de cupru (14 - 1/0 AWG) și firele de aluminiu (12 - 1/0 AWG)
    • Certificat CSA, listat UL și aprobat de IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA14090A Întrerupător magnetic termic, 90 A, 18 kAIC, montare I-Line