Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D FA26015AC Molded Case Circuit Breaker, 15A, Thermal Magnetic, 2P | CE6JCB

SQUARE D FA26015AC Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, magnetic termic, 2P

În stoc
Element: CE6JCB Model: FA26015AC
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
€1,027.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9485
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA26015AC circuit breaker designed to protect circuits from overcurrent or short-circuit conditions
    • Plug-in-ul unic în stil I-Line se montează confortabil în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Accommodates wire sizes ranging between 12 & 1 AWG (aluminium) and 14 & 1 AWG (copper) for added flexibility & strength
    • Dispune de un element de declanșare magnetic termic care oferă atât funcții de limitare a curentului instantaneu, cât și pe termen lung
    • Respectă standardele UL, CE, IEC, CCC și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA26015AC Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, magnetic termic, 2P
€1,027.14 /unitate