SQUARE D FA26040AB Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC | CE6JCK

SQUARE D FA26040AB Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC

Element: CE6JCK Model: FA26040AB
€1,027.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA26040AB circuit breaker designed to prevent from overload and short circuit conditions
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă atât funcții de declanșare instantanee, cât și de lungă durată, potrivite pentru aplicații de alimentare inversă
    • Dispune de montare I-Line unică, cu conexiuni de încărcare a baghetelor pentru o instalare rapidă și ușoară
    • Listat UL, marcat CE, aprobat IEC și conform CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA26040AB Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 18kAIC @ 480V, 600VAC
€1,027.14 /unitate