Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDP36070 Disjunctor PowerPact H, 70A, 3 poli, magnetic termic | CE6GZJ

SQUARE D HDP36070 PowerPact H întrerupător, 70A, 3 poli, magnetic termic

În stoc
Element: CE6GZJ Model: HDP36070
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
€1,173.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36070 PowerPact H întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru a preveni scurtcircuitul și condițiile de suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Vine cu o unitate de declanșare magnetică termică atât pentru funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee, potrivită pentru aplicații de alimentare inversă
    • Design cu 3 poli cu capacitate de montare a unității și terminale cu urechi pentru instalare și reparații rapide
    • Certificat UL, CE, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36070 PowerPact H întrerupător, 70A, 3 poli, magnetic termic
€1,173.76 /unitate