THERN M452 Troliu manual angrenaj cilindru fără frână 4000 lb. | AC8TKX 3DNZ6

THERN M452 Troliu manual Angrenaj drept fără frână 4000 lb.

În stoc
Articol: AC8TKX Model: M452Crucea Ref: 3DNZ6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,734.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat4000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu300 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu200 ft.
Culoarea cadruluiRoșu
Finisaj cadruVopsea rezistenta la coroziune
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie19.54:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime18.63 "
Inălțime totală24.5 "
Lungime totală15.25 "
Lățimea totală22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Troliul manual Thern M452 cu angrenaje cilindrice este utilizat în remorcarea vehiculelor și în industria construcțiilor, maritime și manufacturiere pentru mutarea și ridicarea echipamentelor grele.

Caracteristici:

  • Thern M452 are finisaj cu vopsea împreună cu placare cu zinc trivalent pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest troliu manual dispune de capace din oțel pentru protecția angrenajului și pentru a preveni rănile.
  • Are clichete cu arc pentru cuplarea corectă a angrenajului.
  • Acest troliu manual este echipat cu rulmenți radiali cu bile din bronz pentru o funcționare lină și roți dințate drepte tăiate la mașină pentru servicii precise și durabile.
  • Acest troliu manual are un tambur rezistent cu bobină de diametru mare pentru a minimiza uzura cablului de sârmă, prelungind astfel durata de viață a cablului de sârmă.
  • Dispune în plus de un mecanism dublu reducător pentru un control excelent al sarcinii.

Standarde și aprobări:

  • ISO
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest troliu manual Thern M452?

A.

  • Introduceți mânerul în soclul mânerului și reglați lungimea mânerului pentru a se potrivi operațiunii.
  • Strângeți șurubul de fixare pentru a-l fixa.
  • Introduceți știftul în capătul mânerului și îndoiți brațele înapoi pentru a le fixa.

Î. Unde este montat acest troliu manual Thern M452?

A. Acest troliu manual poate fi montat pe pereți, podele sau tavane conform cerințelor.

Î. Care este capacitatea de încărcare a primului strat al acestui troliu manual?

A. 4000 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloarea cadruluiFinisaj cadruLățimea totalăMateriale cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimePreț
THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc9"Oţel2.85:1Angrenaj cilindric8.5 "€755.14
THERN M4022PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc12.125 "Oţel2.85:1Angrenaj cilindric11 "€978.24
THERN M4042PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElectrolished13 25 / 32 "Oţel inoxidabil3.83:1Angrenaj cilindric11 "€2,309.88
THERN M4312 Troliu manual angrenaj cilindru 2000 lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "irizatPlacat cu zinc12 11 / 16 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,369.30
THERN M4312PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "irizatPlacat cu zinc14.5 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElectrolished14.5 "Oţel inoxidabil14.7:1Angrenaj cilindric11 "€2,864.06
THERN 4622PB Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RoșuSmalț11 13 / 16 "Oţel15:1Gear Worm Gear8.5 "€1,404.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN M452 Troliu manual Angrenaj drept fără frână 4000 lb.
€3,734.60 /unitate