Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY25MX Legătură de cablu 7.3 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EEY 1XFR3

TY-RAP TY25MX Legătură de cablu 7.3 inch neagră - Pachet de 1000

În stoc
Element: AB4EEY Model: TY25MXCrucea Ref: 1XFR3
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
€234.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
TaxăStandard
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime7.3 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.1.75 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.047 "
Cod instrumentA / B
Tip UL21S
Lăţime0.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriAmenajăriGrosimeCod instrumentTip ULLăţimeIndoor / OutdoorPreț
TY-RAP TY253MX Legătură de cablu 11.4 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EEW 1XFR1 TY253MX50 lb.NegruBarb din oțel inoxidabil0.047 "A / B21S0.18 "Indoor / Outdoor€804.49
TY-RAP TY25M Legătură pentru cablu 7.3 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EEX 1XFR2 TY25M50 lb.NaturalBarb din oțel inoxidabil0.047 "A / B21S0.18 "Numai pentru interior€343.18
TY-RAP TY28M Legătură pentru cablu 14.2 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFH 1XFT3 TY28M50 lb.NaturalBarb din oțel inoxidabil0.047 "A / B21S0.184 "Numai pentru interior€578.72
TY-RAP TY28MX Legătură de cablu 14.2 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EFJ 1XFT4 TY28MX50 lb.NegruBarb din oțel inoxidabil0.047 "A / B21S0.184 "Indoor / Outdoor€680.29
TY-RAP TY35M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFR 1XFV2 TY35M50 lb.NaturalBarb din oțel inoxidabil0.047 "A / B21S0.184 "Numai pentru interior€394.41
TY-RAP TY35MX Legătură de cablu 7.8 inchi negru - Pachet De 1000 | AB4EFT 1XFV3 TY35MX50 lb.NegruBarb din oțel inoxidabil0.047 "A / B21S0.184 "Indoor / Outdoor€526.25
TY-RAP TY38M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 1000 | AB4EFW 1XFV6 TY38M50 lb.NaturalBarb din oțel inoxidabil0.05 "A / B21S0.184 "Numai pentru interior€1,883.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY25MX Legătură de cablu 7.3 inch neagră - Pachet de 1000
€234.52 /unitate