VESTIL Apărător pentru rack reglabil ARMG-24, dimensiune 24 x 108 inch

În stoc
Element: AF4HCA Model: ARMG-24Ref. cruce: 8WXA9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack Guard reglabil
Lungime reglabilă62 "până la 108"
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriGalben
Rezistența la impact4000 lbs. @ 4 mph
Hardware de instalare inclusNu
MaterialOțel sudat
Dimensiunile plăcii de montare7-5 / 8 x 6 x 1/4
Înălțimea plăcii de montare1 / 4 "
Diametru orificiul plăcii de montare.7 / 8 "
Lungimea plăcii de montare7 5 / 8 "
Lățimea plăcii de montare6"
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă150 lb.
Lungimea nominală2 ft.
Numărul de găuri de montare10
Număr de coaste0
Adâncimea totală40.12 "
Inălțime totală24.56 "
Lungime totală40.12 "
Lățimea totală10.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.55
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Apărător pentru rack reglabil ARMG-24, dimensiune 24 x 108 inch
€739.93 /unitate