VESTIL CH-20-8 Cârlig cu bobină deasupra capului, 2000 lb. Capacitate, lățimea bobinei de 8 inchi

În stoc
Element: AG7PHU Model: CH-20-8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,590.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig bobină cu pană pivotantă
Capacitate2,000 lbs.
Mecanism de blocare cu clemePârghie
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConexiune directa
Blocare de siguranță pentru controlDa
Înălţime15 1 / 16 "
Material cârligOţel
Tipul de cârligCârlig bobină
IncludeCârlig pentru bobină
Diametrul cârligului interior.10 "
Adâncimea maxilarului8 13 / 16 "
Lungime27 1 / 8 "
Capacitate de ridicare2,000 lbs.
Max. Bobina radială16 "
Max. Lățimea bobinei8"
Max. Deschiderea maxilarului18 7 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Diametrul interior al bobinei.10 "
Dimensiune ambalaj1
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)38.26
Lungimea navei (cm)61.28
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiÎnălţimeDiametrul cârligului interior.Min. Diametrul interior al bobinei.Adâncimea maxilaruluiLungimeCapacitate de ridicareMax. Bobina radialăPreț
VESTIL CH-10-12 Cârlig cu bobină deasupra capului, 1000 lb. Capacitate, lățimea bobinei de 12 inchi | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,562.58
VESTIL CH-10-6 Cârlig cu bobină deasupra capului, 1000 lb. Capacitate, 6 inch lățimea bobinei | AG7PHT CH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,470.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CH-20-8 Cârlig cu bobină deasupra capului, 2000 lb. Capacitate, lățimea bobinei de 8 inchi
€1,590.36 /unitate