Cărucior cu platformă VESTIL DELUXE-C, roată din polietilenă, 600 lb. Capacitate, 48 inch lungime | AG7QLL

VESTIL Cărucior cu platformă DELUXE-C, roată din polietilenă, 600 lb. Capacitate, 48 inch lungime

În stoc
Element: AG7QLL Model: DELUXE-C

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,380.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.6"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții8 1 / 2 "
Lungimea punții49 "
Materialul de pe punteCovor roșu
Lățimea punții25 3 / 4 "
Dia Caster fata.6"
Tip mâner38 Tub rotund din titan
Înălţime36.38 "
IncludeMâner, (2) roți rigide cu 2" lățime și (2) roți pivotante cu 2" lățime
Lungime48 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțimea platformei8.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală36.38 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei8.5 "
Lungimea platformei49 "
Material platformăFier, Lemn, Covor
Lățimea peronului25.75 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică600 lbs.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)92.39
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu platformă DELUXE-C, roată din polietilenă, 600 lb. Capacitate, 48 inch lungime
€1,380.57 /unitate