VESTIL HDSA-C-36 Braț drept rezistent în consolă, 2175 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch

În stoc
Articol: AG7UBV Model: HDSA-C-36

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€121.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de consolă în consolă
Tip brațDrept
Capacitate2175 lbs.
CuloriPortocaliu
ComponenteBraț rezistent
Adâncime36 "
AmenajăriSingur
Înălţime9"
Lungime36 "
Buze3-1 / 4 In.
Înălțimea buzelor3 1 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimePreț
VESTIL HDSA-C-42 Consolă Braț drept rezistent, 1865 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch | AG7UBW HDSA-C-421865 lbs.42 "€143.54
VESTIL HDSA-C-48 Cantilever Braț drept rezistent, 1630 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch | AG7UBX HDSA-C-481630 lbs.48 "€309.28
VESTIL HDSA-C-48M Cantilever Braț drept rezistent, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch | AG7UBY HDSA-C-48M2000 lbs.48 "€337.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDSA-C-36 Braț drept rezistent în consolă, 2175 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch
€121.11 /unitate