Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Extensie cablu VESTIL SWCP-1X-BRN Sidewinder, dimensiune 12 inchi x 3 inchi, maro | AG7ZWG

VESTIL SWCP-1X-BRN Extensie cablu Sidewinder, dimensiune 12 inch x 3 inch, maro

În stoc
Articol: AG7ZWG Model: SWCP-1X-BRN
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
€36.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Capacitate2000 lbs.
Adâncime12 "
Înălţime3 / 4 "
Lungime12 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialABS
Unități de măsurareFIECARE
Capacitate de sarcină uniformă pe axă32000 lbs.
Înălțime utilă3 / 4 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
Protector de cablu VESTIL SWCP-3-BRN cu capac, dimensiune 40 inch x 3 inch, maro | AG7ZWR SWCP-3-BRN40 "€83.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWCP-1X-BRN Extensie cablu Sidewinder, dimensiune 12 inch x 3 inch, maro
€36.24 /unitate