VESTIL TS-15-6072 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 72 inch lungime, albastru, oțel

Articol: AG8AZQ Model: TS-15-6072Crucea Ref: 6XX36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,167.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate15000 lbs.
CuloriAlbastru
Grosimea punții3 / 8 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardOţel
CalitateINX-55
Înălţime19.69 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime71.81 "
Capacitate de încărcare15000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală19.6875 "
Lungime totală71.8125 "
Lățimea totală63.0625 "
Grosimea farfuriei0.38 "
Putere55000 psi
Lățime utilizabilă55 3 / 4 "
Lăţime63.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270.45
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea punțiiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareGrosimea farfurieiLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6030, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 30 inch lungime, albastru, otel | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,949.02
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6036, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 36 inch lungime, albastru, otel | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,264.29
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6042, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 42 inch lungime, otel | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,499.76
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6048, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 48 inch lungime, albastru, otel | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,919.13
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6054, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 54 inch lungime, otel | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€3,045.69
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6060, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 60 inch lungime, albastru, otel | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,470.11
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6066, 10000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 66 inch lungime, oțel | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,643.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TS-15-6072 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 72 inch lungime, albastru, oțel
€5,167.86 /unitate