WATTS LFGV 4 supapă, intrare 4 inch, 300 Psi max. Presiune, 300 Psi max. Presiune | CC2YMM 0555234

WATTS Supapă LFGV cu 4 garnituri, intrare de 4 inchi, 300 Psi max. Presiune, 300 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CC2YMM Model: LFGV 4Crucea Ref: 0555234

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,081.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
Stilul capoteiFiletat
Tipul de controlRoată de mână
Material discAlamă
Dimensiunea intrării4"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Presiune maximă300 psi
Mfr. SerieLFGLV
Dimensiunea de ieșire4"
Tip OutletFemelă filetată
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinănon Rising
Proiectarea supapelorNRS
WOG (PSI)300 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75

Detalii produs:

Supapă cu gură, intrare de 4 inchi, 300 Psi max. Presiune, 300 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterialul arboreluiConexiune de intrarePreț
WATTS 406-NRS-RW cu 4 supape, dimensiune 4 inch | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-FontăFontă și cauciucÎmbinare cu flanșă--Oţel inoxidabilÎmbinare cu flanșă€1,306.77
RFQ
Supapă WATTS LFGV 1/4, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€45.72
RFQ
WATTS LFGV 3/8 Supapă, intrare 3/8 inch, 200 Psi max. Presiune, 200 Psi max. Presiune | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVAlamăAlamă-3 / 8 "Femelă filetatăAlamă-€55.32
Supapă WATTS LFGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€39.46
RFQ
WATTS LFWGVS 1 supapă cu gură, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVAlamăAlama fără plumb-1"PrizăAlamă-€82.17
WATTS LFWGVS 1/2 supapă, intrare 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVAlamăAlama fără plumb-1 / 2 "PrizăAlamă-€43.12
WATTS LFWGVS 3/4 Supapă, intrare 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVAlamăAlama fără plumb-3 / 4 "PrizăAlamă-€56.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă LFGV cu 4 garnituri, intrare de 4 inchi, 300 Psi max. Presiune, 300 Psi max. Presiune
€1,081.22 /unitate