Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PEM218LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 0 până la 600 psi | AH7HHT 36TW03

WINTERS INSTRUMENTS PEM218LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 0 până la 600 psi

În stoc
Element: AH7HHT Model: PEM218LFCrucea Ref: 36TW03
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
€29.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă0 la 600
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Inel cu ramă de frecare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiMaterial LensGamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF Presiune manometrică 0 până la 60 psi 2 inchi | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"Plastic0 la 60€21.08
WINTERS INSTRUMENTS PEM202LF Presiune manometrică 0 până la 100 psi 2 inchi | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"Plastic0 la 100€21.08
WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF Presiune manometrică 0 până la 160 psi 2 inchi | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"Plastic0 la 160 psi€21.08
WINTERS INSTRUMENTS PEM204LF Presiune manometrică 0 până la 200 psi 2 inchi | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"Plastic0 la 200€21.08
WINTERS INSTRUMENTS PEM205LF Presiune manometrică 0 până la 300 psi 2 inchi | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"Plastic0 la 300€21.08
WINTERS INSTRUMENTS PEM212LF Presiune manometrică 0 până la 30 psi 2-1/2 inch | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "Plastic0 la 30€29.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM213LF Presiune manometrică 0 până la 60 psi 2-1/2 inch | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "Plastic0 la 60€29.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM218LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 0 până la 600 psi
€29.44 /unitate