Colectorul YELLOW JACKET 49983 este ideal pentru măsurarea precisă a presiunii și a temperaturii. Ajută tehnicienii să analizeze și să optimizeze performanța sistemului, oferind citiri precise ale nivelurilor de agent frigorific. Acest colector este utilizat în întreținerea aerului condiționat și a sistemului de refrigerare pentru a depana și a întreține eficient sistemele.
Caracteristici:
- Acest colector încorporează un vizor, permițând observarea fără efort a mișcării și stării agentului frigorific în timpul proceselor de încărcare și recuperare.
- Este proiectat cu acces frontal, facilitând recalibrarea în câmp convenabilă pentru întreținere și optimizare ușoară.
- Acest colector are un piston dublu cu inel O pentru a asigura o fiabilitate sporită și o durată de viață extinsă.
- Include un rezervor de agent frigorific și o unitate de recuperare sau o pompă de vid pentru diagnosticare eficientă, încărcare prin evacuare fără a fi nevoie de schimbarea furtunului, eficientizarea fluxului de lucru pentru profesioniștii HVAC.
- Acest colector oferă mânere conturate, ușor de prins, oferind control pozitiv și ușurință în utilizare.
- Oferă opțiunea de cizme de protecție pentru calibre, oferind un strat suplimentar de protecție pentru calibre.
- Acest colector are o construcție din aliaj de aluminiu forjat pentru a asigura rezistența și fiabilitatea în aplicațiile HVAC.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest colector?
A. Factorii majori includ compatibilitatea, intervalul de presiune, durabilitatea, tipul de manometru, lungimea furtunului și materialul, dimensiunea orificiului, ușurința în utilizare, precizia și carcasa sau depozitarea.
Î. Cum întrețin colectorul YELLOW JACKET 49983?
A.
- Inspectați regulat furtunurile, fitingurile și manometrele pentru uzură sau deteriorare.
- Calibrati periodic colectorul pentru a mentine citiri precise.
- Păstrați colectorul curat de reziduuri pentru a preveni deteriorarea și pentru a menține precizia.
- Depozitați colectorul într-un mediu uscat sau carcasa acestuia pentru a-l proteja.
- Lubrifiați tijele supapelor, dacă este cazul, pentru a asigura funcționarea fără probleme.
- Evitați depășirea intervalului de presiune specificat pentru a preveni deteriorarea.
- Inspectați și înlocuiți inelele O sau garniturile care prezintă semne de uzură.
- Asigurați-vă că tehnicienii sunt instruiți cu privire la procedurile adecvate de manipulare și întreținere.
Î. Acest colector vine cu un cârlig pentru fixare sigură în timpul funcționării?
R. Da, colectorul este echipat cu un cârlig rezistent care asigură o atașare sigură, prevenind deconectarea accidentală în timpul utilizării.
Î. Cum pot prelungi durata de viață a scaunelor din colectorul YELLOW JACKET 49983?
A. Filtrul exclusiv de 100 de ochiuri în linie pe toate fitingurile evazate este conceput pentru a ajuta la păstrarea particulelor de material, prelungind în mod eficient durata de viață a scaunelor și asigurând performanță pe termen lung.