ARO Pompe cu membrană cu aer

Hand-operated, self-priming hand pumps designed to dispense liquids at a controlled discharge rate of 0.95 litres. Feature a double-action piston to dispense liquid on both forward and back strokes. Available in cork-nitrile, EPDM and Viton gasket variants

Filtru

SANDPIPER -

Pompe cu membrană dublă

Pompele Sandpiper cu diafragmă dublă (numite și pompe AODD) sunt acționate cu aer/gaz natural și sunt utilizate pentru transportul nămolurilor, nămolurilor, abrazivilor și fluidelor sensibile la forfecare. Presiunea aerului din aceste pompe acționează de-a lungul întregii suprafețe a diafragmei, menținând-o echilibrată în timpul pompării, ceea ce prelungește substanțial durata de viață a pompei în comparație cu cea a pompelor cu diafragmă acționate mecanic. Ideale pentru lucrările intermitente la cerere, aceste pompe AODD pot fi funcționate în condiții de siguranță și fără a provoca daune pompei sau sistemului. Autoamorsante și capabile de vid înalt, pompele Sandpiper pot pompa continuu fluide chiar dacă sunt situate în afara gropii și oferă o înălțime maximă de aspirație de 9.8 m. De asemenea, caracteristica lor de aspirație inundată permite montarea în aer liber a pompei și este preferată în mare parte pentru pomparea fluidelor vâscoase. Deoarece sunt submersibile în siguranță și folosesc aer comprimat ca sursă de energie mai degrabă decât electricitate, aceste pompe sunt potrivite pentru utilizare în zone periculoase. Oferind debite de 4, 42, 106 și 135 GPM, pompele Sandpiper cu diafragmă dublă sunt disponibile atât în ​​conexiuni NPT, cât și cu flanșă. O opțiune de admisie cu ecranare este disponibilă pentru a eficientiza procesul de filtrare atunci când pompele sunt scufundate sub apă, unde sedimentele și resturile sunt foarte frecvente.

StilModelDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 g / min120 psi200 grade F€14,476.06
ARO -

Pompe cu membrană dublă

StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț (ex. TVA)
A66605J-388---13.1 g / min100 psi150 ° F6.5 "FNPT€1,633.43
B66M300-1EB-C1"Santopren (R)Aluminiu217 g / min120 psi200 grade F--€8,634.22
B66M300-122-C1"NitrilAluminiu217 g / min120 psi180 grade F16 "NPT€9,152.92
B66M150-1EB-C1 / 2 "Santopren (R)AluminiuGPN 80120 psi200 grade F--€3,580.05
B66M150-122-C1 / 2 "NitrilAluminiuGPN 80120 psi180 grade F11.5 "NPT€3,523.45
C666251-EEB-C1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade F-NPT€12,042.01
D666150-362-C1 / 4 "AcetalAluminiuGPN 90120 psi150 grade F16 "NPT€3,522.68
E6661U3-344-C1 / 4 "PTFEPolipropilenăGPN 100120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€7,173.58
F666151-24B-C1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 90120 psi200 grade F-NPT€7,736.17
F666161-244-C1 / 4 "PTFEOţel inoxidabilGPN 90120 psi200 grade F-NPT€9,366.17
F666152-2EB-C1 / 4 "Santopren (R)FontaGPN 90120 psi200 grade F-NPT€4,218.55
G666250-G22-C1 / 4 "NitrilAluminiu172 g / min120 psi180 grade F-NPT€4,947.99
E6662B3-344-C1 / 4 "PTFEPolipropilenă139 g / min120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€11,790.07
E6661U3-311-C1 / 4 "NeoprenPolipropilenăGPN 100120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€5,984.50
H650719-C1 / 4 "AcetalAluminiu105 g / min50 psi180 grade F-NPT€6,579.71
I650718-C1 / 4 "AcetalAluminiu75 g / min50 psi180 grade F15.25 "NPT€4,304.07
J6662B3-311-C1 / 4 "NeoprenPolipropilenă139 g / min120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€9,138.06
D666150-3EB-C1 / 4 "Santopren (R)AluminiuGPN 90120 psi150 grade F-NPT€3,475.15
F666150-244-C1 / 4 "PTFEAluminiuGPN 90120 psi200 grade F-NPT€4,703.79
D666100-362-C1 / 8 "AcetalAluminiuGPN 35120 psi150 grade F-NPT€2,617.87
E6661A3-34B-C1 / 8 "PTFEPolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-Cu flanșă€2,930.31
D666100-244-C1 / 8 "PTFEAluminiuGPN 35120 psi200 grade F9.5 "NPT€3,810.93
K6661AJ-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)PolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-NPT€2,485.40
D666100-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)AluminiuGPN 35120 psi150 grade F8"NPT€2,852.88
D666102-2EB-C1 / 8 "Santopren (R)FontaGPN 35120 psi200 grade F8"NPT€3,582.92
ARO -

Pompe cu diafragmă

Pompele cu diafragmă certificate ATEX de la ARO sunt utilizate pe scară largă pentru a pompa diverse fluide cu vâscozitate ușoară până la medie în industriile de prelucrare chimică și stațiile de tratare a apei/apelor uzate. Aceste pompe ARO au un design de valvă dezechilibrat care elimină apariția centrarii supapei și blocarea pompei chiar și atunci când presiunea de intrare este foarte scăzută. Compania produce pompe electrice cu diafragmă metalice și nemetalice de diferite dimensiuni, presiuni de funcționare și materiale de diafragmă.

StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Tipul supapeiLăţimePreț (ex. TVA)
APD15P-YPS-PTT1 / 4 "PTFEPolipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€9,721.28
BPD20A-ASS-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€18,718.51
CPD15A-AAP-FTT1 / 4 "PTFEAluminiu123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€5,569.14
DPD15A-ACP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Fonta123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€5,608.38
EPD20P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)Polipropilenă184 g / min120 psi150 grade FMinge22.25 "€13,089.71
BPD20A-ASS-STT-B1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€18,555.33
FPD20A-AAP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Aluminiu172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€4,995.56
CPD15A-AAP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Aluminiu123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€4,037.01
APD15P-YPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)Polipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€8,496.82
GPD20P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEPolipropilenă184 g / min120 psi150 grade FMinge22.25 "€14,276.86
EPD15P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)Polipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€8,369.24
CPD15A-AAP-GGG1 / 4 "NitrilAluminiu123 g / min120 psi180 grade FMinge14 "€4,246.84
HPD15A-ASS-AAA1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€11,135.74
FPD20A-AAP-STT-B1 / 4 "PTFEAluminiu172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€8,257.95
FPD20A-ACP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Fonta172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€7,901.43
HPD15A-ASS-STT1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€12,828.54
EPD15P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEPolipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€9,877.63
FPD20A-AAP-GGG-B1 / 4 "NitrilAluminiu172 g / min120 psi180 grade FMinge21.62 "€6,030.57
IPD10P-YPS-PTT1 / 8 "PTFEPolipropilenă53 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€4,004.81
JPD10A-ASS-AAA1 / 8 "Santopren (R)Oţel inoxidabil52 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€7,139.19
K650717-C1 / 8 "AcetalAluminiu29 g / min50 psi180 grade FMinge9.5 "€3,652.24
LPW10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEAluminiuGPN 60120 psi200 grade F-14 "€4,581.04
MPD10P-APS-PTT1 / 8 "PTFEPolipropilenă53 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€3,937.91
LPW10A-AAP-GGG1 / 8 "NitrilAluminiuGPN 60120 psi180 grade FMinge14 "€3,365.62
NPD10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminiu52 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€3,260.91
ARO -

Inel de fixare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y147-16-SCN8VWJ€44.71
ARO -

Screw Cap, Stainless Steel, Y6-42-T, Screw Cap, Stainless Steel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-42-TCN8VWK€11.31
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y154-41CN8VWL€15.63
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y334-104-CCN8VWP€11.05
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-419-TCN8VWR€38.67
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-68-TCN8VWU€25.06
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y5-85-TCN8VWV€19.57
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-55-CCN8VWW€11.09
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-518-TCN8VWY€91.83
ARO -

Screw, Button Head, Screw, Button Head

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94987-1CN8VXA€8.16
ARO -

Șurub, capac hexagonal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-514-TCN8VXC€25.93
ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
95880-1CN8VXE€13.80
ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94412-2CN8VXH€30.03
ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94991-1CN8VXK€20.20
ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
95880CN8VXM€18.69
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
93366-1CN8VXN€153.65
ARO -

Şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y6-610-TCN8VXP€25.06
ARO -

Bolt, Mushroom, 95896-1, Bolt, Mushroom

ModelArticolPreț (ex. TVA)
95896-1CN8VPQ€11.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?