HONEYWELL Aerisiri

Guri de aerisire din alamă, bronz sau termoplastic utilizate pentru ventilare, încălzire și aer condiționat; poate rezista la temperaturi de până la 250 grade F. Disponibil în variante 1-1 / 4 FNPT, 1/8 și 3/4 MNPT inch

Filtru

HONEYWELL -

Orificii de aerisire hidronice

StilModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneConstrucţieMaterialPresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
AEA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplastic90 psi230 F5.25 "€64.24
BPV075S / U-3/4 "Transpirați directAruncaBronz125 psi240 F7.375 "€275.06
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTAruncaBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.42
CEA79A10041/23/4 "(M) NPTCoajă de alamăCoajă de alamă150 psi250 F5"€131.08
HONEYWELL -

Aerisiri

StilModelPreț (ex. TVA)
AFV180A€32.27
BFV180€33.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?