APPROVED VENDOR Șuruburi de ancorare

Filtru

APPROVED VENDOR -

Șurub de ancorare L Cârlig

StilModelfinalizareaMin. Rezistență la tracțiuneLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A45112Galv scufundat la cald35000 psi6"1.75 "3 / 8-16€2.54
B45230Galv scufundat la cald35000 psi18 "4"1-8€50.41
A45209Galv scufundat la cald35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€5.46
B45213Galv scufundat la cald35000 psi18 "2"1 / 2-13€10.58
A45211Galv scufundat la cald35000 psi14 "2"1 / 2-13€8.66
C45139Galv scufundat la cald35000 psi30 "6"1-8€63.73
B45225Galv scufundat la cald35000 psi18 "4"3 / 4-10€33.48
A45116Galv scufundat la cald35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11€15.15
A45208Galv scufundat la cald35000 psi6"1.75 "1 / 2-13€5.02
B45233Galv scufundat la cald35000 psi36 "6.25 "1-8€84.93
B45231Galv scufundat la cald35000 psi24 "4"1-8€64.57
B45227Galv scufundat la cald35000 psi24 "4"3 / 4-10€35.96
A45120Galv scufundat la cald35000 psi12 "4"1-8€37.50
A45207Galv scufundat la cald35000 psi8"1.75 "3 / 8-16€2.80
A45214Galv scufundat la cald35000 psi8"2"5 / 8-11€9.53
A45110Galv scufundat la cald35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10€22.42
A45224Galv scufundat la cald35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10€23.47
A45216Galv scufundat la cald35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11€12.80
A45212Galv scufundat la cald35000 psi16 "2"1 / 2-13€10.86
A45215Galv scufundat la cald35000 psi10 "3.75 "5 / 8-11€10.94
B45219Galv scufundat la cald35000 psi18 "4"5 / 8-11€18.15
A45222Galv scufundat la cald35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10€19.06
A45210Galv scufundat la cald35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€6.50
D45193Simplu35000 psi8"2"3 / 4-10€12.32
D45183Simplu35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€5.22
APPROVED VENDOR -

Șurub de ancorare Cârlig L 3/4-10 X 3-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53776AB6LRU€16.42
APPROVED VENDOR -

Șurub de ancorare Cârlig L 1/2-13 X 1-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53764AB6LTC€7.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?