DYNAQUIP CONTROLS Vane cu sferă

Filtru

DYNAQUIP CONTROLS -

Supapa cu bilă din oțel carbon, SAE x SAE

StilModelStructura supapeiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AVLE2.NK 1/22-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€114.31
AVLE2.NK 3/82-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.11
AVLE2.NK 3/42-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€147.54
AVLE2.NK 1/42-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.11
BVAE2.N00P 13-PieceOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi1"NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€290.83
CVAE2.N0 1/23-PieceZinc turnat sub presiunePârghieWOG de 5800 psi1 / 2 "NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€112.92
DYNAQUIP CONTROLS -

Supape cu bilă din oțel carbon

Supapele cu bilă Dynaquip Controls din seria VLE2 sunt potrivite pentru aplicațiile de control al presiunii și al debitului de ulei hidraulic și al fluidelor. Aceste supape de presiune au o construcție din oțel carbon cu o suprafață acoperită cu fosfat pentru protecție împotriva fluidelor abrazive și scaune și garnituri RTFE pentru o funcționare rezistentă la scurgeri. În plus, ele sunt echipate cu o tijă rezistentă la explozie pentru a preveni exploziile cauzate de presiuni interne excesive și un mâner de tip pârghie ușor de prins pentru confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape cu bilă în linie din oțel carbon, disponibile în opțiuni de dimensiune a țevilor de 1, 1/2, 1/4, 3/4 și 3/8 inch pe Raptor Supplies.

StilModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiMaterial scaunMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
AVLE2.AK0P 3/4Otel carbonOţelBlocare blocată3 / 4 "RTFEOtel carbon€195.39
AVLE2.AK0P 1Otel carbonOţelBlocare blocată1"RTFEOtel carbon€271.71
AVLE2.AK0P 1/4Otel carbonOţelBlocare blocată1 / 4 "RTFEOtel carbon€64.11
AVLE2.AK0P 3/8Otel carbonOţelBlocare blocată3 / 8 "RTFEOtel carbon€61.91
AVLE2.AK0P 1/2Otel carbonOţelBlocare blocată1 / 2 "RTFEOtel carbon€148.28
BVLE2.AK 1 "Oțel carbon cromatOțel zincatPârghie1"PTFE umplut cu carbon și grafitOțel nichelat€227.67
DYNAQUIP CONTROLS -

Supape cu bilă acționate electric

StilModelPreț (ex. TVA)
ADE305H€1,210.02
BDE154H€1,046.51
DYNAQUIP CONTROLS -

Supapă de înaltă presiune din seria VAE

StilModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăStructura supapeiPreț (ex. TVA)
AVAE2.A00P 3/8Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 7000 psi3 / 8 "Otel carbon3-Piece€155.62
AVAE2.A00P 1/2Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 5800 psi1 / 2 "Otel carbon3-Piece€144.06
AVAE2.A00P 1Otel carbonOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi1"Otel carbon3-Piece€256.53
BVAE2.A0 1 1/4Otel carbonOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1.25 "Otel carbon2-Piece€426.40
BVAE2.A0 1 1/2Otel carbonOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1.5 "Otel carbon2-Piece€551.02
AVAE2.A00P 1/4Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 7000 psi1 / 4 "Otel carbon3-Piece€132.91
AVAE2.A00P 3/4Otel carbonOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi3 / 4 "Otel carbon3-Piece€219.38
BVAE2.A0 1/4Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 7000 psi1 / 4 "Oțel nichelat3-Piece€92.81
BVAE2.A0 3/4Oțel carbon cromatOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi3 / 4 "Oțel nichelat3-Piece€181.65
BVAE2.A0 1/2Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 5800 psi1 / 2 "Oțel nichelat3-Piece€112.92
BVAE2.A0 1Oțel carbon cromatOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1"Oțel nichelat3-Piece€229.63
BVAE2.A0 3/8Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 7000 psi3 / 8 "Oțel nichelat3-Piece€101.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?