Ancore pentru grinzi și oțel

Filtru

MILLER BY HONEYWELL -

Cărucior cu grinzi 3-4-1 / 2 inch lungime oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9065/BKAD2EFM€1,038.09
DBI-SALA -

Ancoră temporară cu diametrul de 2-1/2-12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2108406AC3NPF€1,011.13
DBI-SALA -

Conector de ancorare Temporar 72 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5900551AB8RGM€351.15
FALLTECH -

Clamp temporar de 3-13 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G7533AA8NFZ€402.43
MILLER BY HONEYWELL -

Curea transversală pentru braț, 400 lbs. Capacitate, 12 ft. Lungime totală, inel în D

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8183/12FTGNCH9YNF€224.69
MSA -

Temperatura ancorei fasciculului glisant 4-13-1 / 2 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10144431AB8JWX€497.91
VESTIL -

Grinda de împrăștiere cu ridicare a coșului, 4000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SBM-40-BLBCE3EVG€1,831.11
Vezi detalii
MILLER BY HONEYWELL -

Ancoră grindă 400 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
475/AD9ECN€2,601.89
RFQ
12

Ancore pentru grinzi și oțel

Grinzile și ancorele din oțel sunt proiectate pentru a asigura ancorarea deasupra capului sistemelor personale de prevenire a căderii. Aceste unități ajută lucrătorii să rămână stabili atunci când lucrează la înălțimi ridicate și pot fi atașate sau îndepărtate cu ușurință de pe grinzile în I de oțel, creând un punct de ancorare portabil și sigur. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste ancore de grinzi de oțel de la mărci precum Condor, DBI-SALA, Falltech, Miller de la Honeywell, MSA, Protecta și Vestil. MSA Curelele transversale pentru braț oferă protecție maximă cordonelor sau liniilor de salvare în sistemul personal de oprire a căderii (PFAS) și sistemele de reținere (în special în pante). Aceste curele de conectare cu inel D dublu clasificate ANSI pot suporta sarcini de tracțiune de până la 5000 lb fără a se rupe sau fractura atunci când sunt întinse. De asemenea, facilitează instalarea temporară și sunt disponibile în opțiuni de materiale din poliester și vinil. Falltech Ancorele pentru grinda au o bară transversală filetată și fălci cu inele moletate pentru o reglare fină. Aceste unități pot fi instalate temporar sau permanent pe grinzi în I verticale sau orizontale și oferă un grad ridicat de mobilitate cu o capacitate maximă de încărcare de 425 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în opțiuni de lungime de 13 și 18 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?