VESTIL Ridicatoare de paleți sub cârlig

Folosit pentru ridicarea și transportul paleților în șantiere, docuri, zone de depozitare neasfaltate sau șlepuri. Dispune de furci conice pentru a permite accesul ușor sub paleți și o înălțime maximă de deschidere de 64-1/6 inchi

Filtru

VESTIL -

Ridicatoare de paleți din seria HDP

Cotele reglabile sunt componente ale ridicătorilor de paleți din seria Vestil HDP, concepute pentru a ridica și transporta paleți grei în depozite, centre de distribuție și alte setări industriale. Acestea au un braț de ridicare sau un mecanism pentru a angaja paletul sau încărcătura și sunt reglabile pentru a se adapta la diferite dimensiuni de paleți sau configurații de încărcare. Aceste unități sunt fabricate din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune.

StilModelÎnălţimeÎnălțimea cauțiuniiCapacitateLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Valoarea palețilorLungimea furciiLățimea șai furciiPreț (ex. TVA)
AHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
CHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.90
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.25
GHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€8,028.15
IHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
VESTIL -

Ridicator bobină, 1500 lb. Capacitate, lungime tijă de 36 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HDP-CLAG7UBC€2,731.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?