HONEYWELL Întrerupătoare de tragere prin cablu

Întrerupătoare fiabile cu cablu NC sau NO pentru a asigura oprirea de urgență a transportoarelor și a mașinilor mari. Alternativă rentabilă pentru mai multe butoane de urgență. Disponibil în variante cu un capăt și dublu

Filtru

HONEYWELL -

2NC / 2NO Comutator de tragere a cablului de urgență

StilModelAdâncimeIndicatorLungimeMin. ActualStil de montareLăţimePreț (ex. TVA)
A1CPSA2B2.57 "LED roșu de 120 VCA10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€1,134.95
A1CPSA2A2.57 "LED roșu de 24 Vcc10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€1,759.45
A1CPSA6A2.57 "LED roșu de 24 Vcc10.62 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăCapăt unic3.9 "€1,194.83
B1CPSA22.57 "Nu10.62 "50 mA până la 10 A (termic)Capăt unic3.9 "€957.42
C2CPSA2A1A3.66 "LED multi-cluster roșu de 24 VDC12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€3,894.51
D2CPSA1A2B3.66 "LED roșu multi-cluster de 120 VCA9.63 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End9.63 "€3,349.23
E2CPSA1A13.66 "Nu12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€1,598.77
C2CPSA1A1B3.66 "LED roșu multi-cluster de 120 VCA12.75 "10 uA până la 50 mA cu energie redusăDouble End12.75 "€1,957.21
HONEYWELL -

1NC / 1NO Comutator de tragere a cablului de urgență

StilModelIndicatorMin. ActualPreț (ex. TVA)
A1CPSA1ALED roșu de 24 Vcc50 mA până la 10 A (termic)€959.58
A1CPSA1BLED roșu de 120 VCA50 mA până la 10 A (termic)€991.12
B1CPSA5Nu10 uA până la 50 mA cu energie redusă€938.72
B1CPSA1Nu50 mA până la 10 A (termic)€928.23
HONEYWELL -

Comutator de tragere prin cablu dublu 3nc / 1no

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2CPSA1B1AA3RGF€2,829.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?