BUSSMANN Siguranțe clasa L

Siguranțe din seria KRP-CL, KLU, KRP-C și KTU listate UL și certificate CSA; utilizat în sistemele de distribuție a energiei de curent alternativ și pentru sarcini de încălzire și iluminare neinductivă. Vin în tipuri de elemente duble și simple

Filtru

BUSSMANN -

Siguranțe clasa L seria KRP-C SP

StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăLăţimePreț (ex. TVA)
AKRP-C-2001SPLama cartușului2.001kAVârful scăzutLovitură lentă-€5,689.07
AKRP-C-2400SPLama cartușului2.4kAVârful scăzutLovitură lentă-€5,689.07
BKRP-C-5000SPLama cartușului5kAVârful scăzutLovitură lentă6.25 "€3,660.31
CKRP-C-3200SPLama cartușului3.2kAVârful scăzutLovitură lentă5.75 "€3,377.68
BKRP-C-4500SPLama cartușului4.5kAVârful scăzutLovitură lentă6.25 "€4,269.34
DKRP-C-1350SPSiguranțe cu lamă de cartuș1.35kAVârf JOSÎntârziere / suflare lentă3"€1,231.37
EKRP-C-1100SPSiguranțe cu lamă de cartuș1.1kAVârf JOSÎntârziere / suflare lentă-€1,043.94
FKRP-C-6000SPSiguranțe cu lamă de cartuș6kAVârf JOSÎntârziere / suflare lentă7.13 "€5,059.36
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentTip siguranțăPreț (ex. TVA)
AKRP-CL-300Lama cartușului300ALovitură lentă€3,070.82
AKRP-CL-600Lama cartușului600ALovitură lentă€1,293.18
AKRP-CL-400Siguranțe cu lamă de cartuș400AÎntârziere / suflare lentă-
RFQ
AKRP-CL-225Siguranțe cu lamă de cartuș225AÎntârziere / suflare lentă€3,070.82
BUSSMANN -

Siguranțe clasa L seria KTU

StilModelStilul corpuluiEvaluare curentLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AKTU-400Lama cartușului400A--€1,800.83
AKTU-650Lama cartușului650A8.63 "2.5 "€2,130.60
BKTU-900Lama cartușului900A--€2,390.60
CKTU-3000Lama cartușului3kA10.75 "5"€4,719.45
BKTU-801Lama cartușului801A--€2,390.60
DKTU-1800Lama cartușului1.8kA10.75 "3.5 "€3,639.12
AKTU-750Siguranțe cu lamă de cartuș750A--€2,390.60
CKTU-6000Siguranțe cu lamă de cartuș6kA10.75 "7.13 "€11,293.78
EKTU-1400Siguranțe cu lamă de cartuș1.4kA--€3,220.54
AKTU-700Siguranțe cu lamă de cartuș700A8.63 "2.5 "€1,800.83
EKTU-1500Siguranțe cu lamă de cartuș1.5kA10.75 "3"€1,468.60
BKTU-850Siguranțe cu lamă de cartuș850A--€2,390.60
BKTU-1100Siguranțe cu lamă de cartuș1.1kA--€2,390.60
AKTU-200Siguranțe cu lamă de cartuș200A--€1,820.96
BUSSMANN -

Siguranțe KRP-C cu întârziere la vârf scăzut, clasa L

Siguranțele Bussmann KRP-C seria Clasa L protejează circuitele și echipamentele electrice împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor în sistemul electric. Acestea au caracteristici de întârziere pentru a rezista supraîncărcărilor temporare în timpul pornirii motorului sau a altor proceduri operaționale fără a arde siguranța. Aceste siguranțe limitatoare de curent sunt încorporate cu garnituri de etanșare pentru a asigura reținerea filtrului și folosesc umplutură de nisip silice de înaltă calitate pentru a accelera performanța siguranței în cazul unor condiții de scurtcircuit, producând un efect de stingere asupra arcului siguranței. În plus, oferă o construcție cu șuruburi de tip lamă pentru instalare și înlocuire ușoară și corp din fibră de sticlă/melamină pentru o durabilitate sporită.

StilModelamperiMaterial corpClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
AKRP-C-1600SP-Sticlă / MelaminăL3"1600300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€3,121.41
BKRP-C-4000SP-Sticlă / MelaminăL5.75 "4000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€6,892.22
CKRP-C-800SP-Fibră de sticlă/MelaminăClasa L2 1 / 2 "800100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC8 5 / 8 "€2,688.20
AKRP-C-2000SP-Sticlă / MelaminăL3.5 "2000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€3,747.39
AKRP-C-1000SP-Sticlă / MelaminăL2.5 "1000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€2,054.40
AKRP-C-700SP-Sticlă / MelaminăL2.5 "700300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC8.625 "€2,586.74
AKRP-C-1200SP-Sticlă / MelaminăL2 15 / 64 "1200300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€2,654.87
DKRP-C-3000SP-Sticlă / MelaminăL5"3000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€5,165.96
EKRP-C-601SP601A--2.5 "601A-8.63 "€1,063.98
AKRP-C-650SP650A--2.5 "650A-8.63 "€1,304.19
AKRP-C-900SP900A--2.5 "900A-10.75 "-
RFQ
AKRP-C-1400SP1400A--3"1400A-10.75 "€1,575.49
AKRP-C-1500SP1500A--3"1500A-10.75 "€1,575.49
FKRP-C-1800SP1800A--3.5 "1800A-10.75 "€1,505.36
GKRP-C-2500SP2500A--5"2500A-10.75 "€2,048.71
AKRP-C-3500SP3500A--5.75 "3500A-10.75 "€2,619.75
BUSSMANN -

Siguranțe clasa L: Seria KTU

StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
AKTU-10002.5 "100010.75 "€2,091.81
AKTU-12002.5 "120010.75 "€2,673.67
BKTU-6012.5 "6018.625 "€1,987.22
CKTU-8002.437 "8008.625 "€1,830.36
DKTU-16003"160010.75 "€2,497.02
EKTU-20003.5 "200010.75 "€3,311.67
BUSSMANN -

Siguranțe clasa L: Seria KLU

StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimeVitezăPreț (ex. TVA)
AKLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Actiune rapida€1,606.47
AKLU-6012.5 "6018.625 "Actiune rapida€1,712.35
AKLU-6502.5 "6508.625 "Actiune rapida€2,257.12
BKLU-10002.5 "100010.75 "Actiune rapida€1,930.92
BKLU-12002.5 "120010.75 "Actiune rapida€1,669.83
AKLU-7002.5 "7008.625 "Actiune rapida€1,712.35
CKLU-16003"160010.75 "Actiune rapida€1,951.27
CKLU-20003.5 "200010.75 "Actiune rapida€2,541.84
DKLU-25005"250010.75 "Actiune rapida€4,791.67
EKLU-30005"300010.75 "Întârziere€6,942.63
EKLU-40005.75 "400010.75 "Actiune rapida€8,634.11
BUSSMANN -

Siguranță L Krp-cl 250a 600vac Melamină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KRP-CL-250AA9UNP€4,512.23
BUSSMANN -

Siguranță clasa L, generală, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 600 VCA, 1.8 kA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KLU-1800BC8AZC€1,209.16
BUSSMANN -

Siguranță, 801 A, 600 VAC, 10-3/4 inch lungime x 2-13/32 inch dia Dimensiunea siguranței, corp cu șuruburi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KRP-C-801SPCQ8BVM€2,528.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?