SQUARE D Startere combinate

Demaroarele combinate Square D enumerate UL au un design de circuit de acţionare NO / NC / fără pentru a asigura circuitele electrice atât de la supracurent, cât şi de la scurtcircuite. Sunt echipate cu relee de suprasarcină din aliaj de topire.

Filtru

StilModelAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VTip de incintă NEMADimensiunea NEMAPreț (ex. TVA)
A8538SBA23V02S18553R / 120€2,521.31
A8538SBG13V02S185510€2,288.52
A8538SCA24V02S2710103R / 121€3,092.40
A8538SCG14V02S27101011€2,164.66
A8538SDA24V02S4525253R / 122€4,117.40
A8538SDG14V02S45252512€2,866.39
SQUARE D -

Combinație de întrerupătoare și pornire a motorului

StilModelHP @ 3 fază - 480VAmplificatoare ACVolți bobinăTip de incintă NEMADimensiunea NEMALăţimeAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A8539SBA53V02S5181203R / 1209.5 "8-11/32 "24 "€4,304.22
B8539SBG43V02S518120109.5 "8-11/32 "22.5 "-
RFQ
B8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11/32 "24 "€4,548.44
B8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11/32 "22.5 "€3,604.52
C8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ
A8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "€6,139.71
SQUARE D -

Demaroare magnetice cu 2 poli cu scop definit

StilModelAmplificatoare ACVolți bobinăAdâncimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VLăţimePreț (ex. TVA)
A8911DPSG22V0925208 până la 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
A8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"€647.91
A8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"€717.56
B8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.52
B8911DPSO32V0930208 până la 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.52
A8911DPSG32V0930208 până la 240 VAC5.56 "1"256"€717.56
A8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
A8911DPSG42V0940208 până la 240 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
B8911DPSO42V0240120 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "-
RFQ
B8911DPSO42V0940208 până la 240 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "€668.17
C8911DPSG52V0950240 VAC4"1"3106"€1,109.54
SQUARE D -

Comutator fuzibil, buton de pornire/oprire combinat pornire motor

StilModelAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VTip de incintă NEMADimensiunea NEMAPreț (ex. TVA)
A8538SBA23V81AFF4P1TX11185553R / 120€5,712.71
B8538SCG14V81AFF4P1TX112710101011€5,193.26
StilModelAmplificatoare ACDimensiunea NEMAPreț (ex. TVA)
A8538SCG12V02S301€2,123.20
A8538SDG16V02S302€3,328.36
A8538SFG13V02S2004€11,609.00
SQUARE D -

Demaroare magnetice cu 3 poli cu scop definit

StilModelHP @ 3 fază - 575VAmplificatoare ACVolți bobinăLăţimeAdâncimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VPreț (ex. TVA)
A8911DPSG13V09520208 până la 240 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
B8911DPSO13V1452024 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.53€543.62
B8911DPSO13V06520480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.53€543.62
B8911DPSO13V09520208 până la 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.53€543.62
A8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
A8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
B8911DPSO13V02520120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "1.53€543.62
A8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€697.30
B8911DPSO23V021025120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "25€585.70
A8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€406.08
B8911DPSO23V061025480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "25€585.70
B8911DPSO23V091025208 până la 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "25€585.70
B8911DPSO33V021530120 VAC3.5 "4.09 "6.73 "25€664.42
B8911DPSO33V091530208 până la 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "25€664.42
A8911DPSG33V091530208 până la 240 VAC6"5.56 "1"25€774.26
A8911DPSG33V14153024 VAC6"5.56 "1"25-
RFQ
A8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€774.26
A8911DPSG33V061530480 VAC6"5.56 "1"25€774.26
B8911DPSO33V061530480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "25€664.42
A8911DPSG43V062040480 VAC6"5.56 "1"37.5€840.17
A8911DPSG43V092040208 până la 240 VAC6"5.56 "1"37.5€840.17
B8911DPSO43V062040480 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.5€730.38
B8911DPSO43V092040208 până la 240 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.5€730.38
B8911DPSO43V14204024 VAC3.5 "4.09 "6.73 "37.5€730.38
A8911DPSG23V092025208 până la 240 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D -

Starter combinat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8538SCA21V02SAF9GPX€2,917.10
SQUARE D -

Starter combinat cu fuzibil Nema, 9020 V ca, 600 V ca, clasa H

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8538SEG13V02SCV4QLX€6,156.27
SQUARE D -

Contactor auxiliar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9999R27AF6PMZ€626.30
SQUARE D -

Combinație Starter Dimensiune 0 Bobina 120 Vca

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8539SBG43V81CFF4P1TX11AF6QAY€6,923.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?