SOLBERG Filtru de aer compresor

Include elemente de filtrare cu un mediu de hârtie / poliester cu design pliat pentru o capacitate ridicată de menținere a murdăriei și un interval de temperatură de funcționare de -15 până la 220 grade F. Disponibil în dimensiuni de plasă de 1, 2, 4, 5, 10, 25 și 100 microni

Filtru

SOLBERG -

Cartuș filtru

StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A32-002"4"5-13/16 "€57.71
B32-022.5 "4-1/4 "6"€62.02
C32-044"7-1/4 "9-3/4 "€82.33
C32-066"7-1/4 "9-3/4 "€96.57
D32-087"9-7/8 "11-1/2 "€134.39
D32-108.625 "11-5/8 "13-5/8 "€161.29
SOLBERG -

Hârtie de filtru

StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A32-164.187 "4-3/4 "Filtrează Cartidge6-7/8 "€99.96
B32-204.875 "9-1/2 "Filtrează Cartidge12-9/16 "€170.74
B32-185.125 "7-1/8 "Filtrează Cartidge10-3/16 "€141.74
B32-2210 "9-1/2 "Filtrează Cartidge12-9/16 "€211.63
C32-1210 "13 "Cartuș filtru17 "€584.14
D32-1414 "19 "Cartuș filtru23 "€794.54
B32-2414 "15 "Filtrează Cartidge19-3/4 "€403.61
SOLBERG -

Filtru

StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A32-012"4"Cartuș filtru5-13/16 "€71.94
B32-032.5 "4-1/4 "Cartuș filtru6"€95.84
C32-054"7-1/4 "Cartuș filtru9-3/4 "€181.22
D32-174.187 "4-3/4 "Filtrează Cartidge6-7/8 "€158.84
D32-214.875 "9-1/2 "Filtrează Cartidge12-9/16 "€320.31
D32-195.125 "7-1/8 "Filtrează Cartidge10-3/16 "€201.88
E32-076"7-1/4 "Cartuș filtru9-3/4 "€162.27
F32-097"9-7/8 "Cartuș filtru11-1/2 "€222.97
G32-118.625 "11-5/8 "Cartuș filtru13-5/8 "€262.68
H32-1310 "13 "Cartuș filtru17 "€779.69
D32-2310 "9-1/2 "Filtrează Cartidge12-9/16 "€417.82
I32-1514 "19 "Cartuș filtru23 "€1,471.68
D32-2514 "15 "Filtrează Cartidge19-3/4 "€1,046.96
SOLBERG -

Elemente de filtrare

StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A8141 9 / 16 "11 / 16 "2-5/16 "€37.38
B8161 9 / 16 "11 / 16 "2-5/16 "€34.57
C021"-1-1/8 "€9.18
D041"-2-1/4 "€12.88
E8061.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
F8021.5 "3 / 8 "1-1/8 "€38.85
G8121.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
H8281.75 "1-1/2 "2-1/2 "€33.22
I8081.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
J061.375 "-3"€13.24
K10TM1.375 "-4"€18.09
L142 5 / 16 "3"4-3/8 "€15.79
M152 5 / 16 "3"4-3/8 "€23.79
N8322 11 / 16 "1-1/2 "2-1/2 "€39.37
O8262 13 / 16 "1-1/2 "2-1/2 "€38.43
P8682 15 / 16 "2-3/8 "3-11/16 "€58.08
Q8202"11 / 16 "2-5/16 "€37.38
R8252.5 "1-1/2 "2-1/2 "€31.71
S8442.75 "2-3/8 "3-7/8 "€41.35
T8452.75 "2-3/8 "3-7/8 "€53.12
U8382.75 "2-3/8 "3-5/16 "€41.85
V8432.75 "2-3/8 "3-7/8 "€35.45
W8182.437 "11 / 16 "2-5/16 "€37.38
X8042.437 "3 / 8 "1-1/8 "€40.37
Y8102.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
SOLBERG -

Ieșire separator ulei de aer

StilModelÎnălţimeDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
ALGM22125"M223"€223.07
BLGM24606.875 "M243-3/4 "€268.85
CLGM24708.375 "M243-3/4 "€269.00
DLGM329010.375 "M324-1/4 "€331.25
ELGM3940012 "M395-7/16 "€443.02
SOLBERG -

Elemente de filtrare de schimb

StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.TipPreț (ex. TVA)
A8242 11 / 16 "1-1/2 "2-1/2 "Hârtie€24.77
B8422.75 "2-3/8 "3-7/8 "Hârtie€22.44
C8484.75 "2-9/16 "5"Hârtie€43.12
D30P4.75 "3-5/8 "5-3/4 "Hârtie€56.70
E850/18.625 "3-1/2 "5-7/8 "Hârtie€90.89
F8508.625 "3-1/2 "5-7/8 "Hârtie€78.52
G851/18.625 "3-1/2 "5-7/8 "Poliester€131.32
H230P9.5 "3-5/8 "5-3/4 "Hârtie€80.72
I244P9.625 "6"9-3/4 "Hârtie€159.30
J274P9.625 "8"11-3/4 "Hârtie€221.37
K275P9.625 "8"11-3/4 "Poliester€344.10
L234P9.625 "4-3/4 "7-7/8 "Hârtie€132.58
M245P9.625 "6"9-3/4 "Poliester€305.59
N385P14.5 "14 "19-5/8 "Poliester€956.26
O335P14.5 "4-3/4 "7-7/8 "Poliester€277.27
P344P14.5 "6"9-3/4 "Hârtie€286.01
Q377P14.5 "9"14-5/8 "Poliester€728.20
R374P14.5 "8"11-3/4 "Hârtie€339.80
S376P14.5 "9"14-5/8 "Hârtie€505.25
T384P14.5 "14 "19-5/8 "Hârtie€653.16
U375P14.5 "8"11-3/4 "Poliester€516.12
V334P14.5 "4-3/4 "7-7/8 "Hârtie€211.63
W484P21.5 "14 "19-5/8 "Hârtie€798.05
X485P21.5 "14 "19-5/8 "Poliester€1,280.35
Y685P28.5 "14 "19-5/8 "Poliester€1,616.43
SOLBERG -

Element separator aer / ulei Sticlă 105 Scfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LGM39300AE4EQX€528.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?