WEILER Perii pentru cupe

Perii cu cupă de sârmă cu un și două rânduri, concepute pentru a fi utilizate pe polizoare unghiulare pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a depunerilor de calcar. Dispune de peri de oțel / alamă / bronz și o viteză maximă de 14000 rpm. Oferit în opțiuni de montare pe tijă și arbore filetat

Filtru

WEILER -

Perii pentru cupe

StilModelLungime tăiereArbor HolePerie Dia.Sârmă Dia.Material de umplerePietrișArticolRPM maxPreț (ex. TVA)
A14317------Perie de cupă cu sârmă sârmă-€37.23
B12766------Perie de ceașcă-€93.37
C91233------Perie de cupă în miniatură-€14.66
D144131.5 "5/8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Perie de ceașcă12,000€131.42
E145061.25 "5/8 "-116"0.040 / 80 "Carbură de siliciu80Perie de ceașcă6600€226.99
F144031.25 "Fără gaură de arboret2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Perie de ceașcă6000€100.48
G127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Otel carbon-Perie de ceașcă9000€65.65
H145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Perie de ceașcă8000€238.00
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 4 ", oțel carbon

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A123060.014 "€81.99
B123160.023 "€77.48
WEILER -

Perii cu cupe miniaturale, 5/8 inch dia.

StilModelPreț (ex. TVA)
A91232€7.02
B91231€7.19
WEILER -

Perie cu cupă de sârmă de 6 ", oțel carbon

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A140660.014 "€126.11
B140760.02 "€99.10
WEILER -

Perie cu cupă de sârmă de 4 ", oțel carbon

StilModelTip montareSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A14036umbrar0.02 "€71.39
B14026Arboret filetat0.014 "€70.81
WEILER -

Knot Wire Cup Perii

StilModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132582.75 "Oţel inoxidabil14,0001"0.02 "€93.60
B131563.5 "Otel carbon13,0007 / 8 "0.023 "€62.37
C131633.5 "Oţel inoxidabil13,0007 / 8 "0.023 "€119.47
D127764"Bronz90001.25 "0.02 "€139.77
E122765"Otel carbon90001.375 "0.023 "€116.09
WEILER -

Perie miniatură pentru cupă 5/8 inch

StilModelMaterial de umplerePreț (ex. TVA)
A26075Alamă-
RFQ
B26074Otel carbon-
RFQ
C26076Oţel inoxidabil€147.82
WEILER -

Cupa perie 3 inch 1/4 4 500 Rpm

StilModelMaterial de umplerePietrișPreț (ex. TVA)
A36452Nailon abraziv (grosier)180€19.80
B36453Nailon abraziv (mediu / fin)320€19.80
C36451Nylon abraziv (X-grosier)120€19.80
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă sârmă

StilModelArbor HolePerie Dia.Material de umplereRPM maxTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132843/8 "-242.75 "Otel carbon14,000Arboret filetat1"0.02 "€44.67
B131885/8 "-113.5 "Oţel inoxidabil12,000Arboret filetat7 / 8 "0.014 "€111.47
C131815/8 "-113.5 "Otel carbon12,000Arboret filetat7 / 8 "0.014 "€53.81
D143165/8 "-116"Bronz6600Arboret filetat1.25 "0.02 "€429.73
E14301Fără gaură de arboret1.75 "Otel carbon13,000tijă3 / 4 "0.011 "€22.14
F14311Fără gaură de arboret2.75 "Alamă6000tijă7 / 8 "0.011 "€66.91
G14306Fără gaură de arboret2"Otel carbon13,000tijă5 / 8 "0.011 "€24.73
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 4 ", oțel inoxidabil

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A124060.014 "€186.76
B124160.023 "€178.87
WEILER -

Perie de cupă de sârmă sârmă de 1-3 / 4 ", alamă

StilModelSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A143100.006 "€64.29
B143140.011 "€64.48
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 6 ", oțel carbon

StilModelLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A123961.375 "0.035 "€132.40
B123761.375 "0.023 "€140.82
C123561.375 "0.014 "€156.27
D126767 / 8 "0.023 "€245.75
WEILER -

Perie cu cupă de sârmă de 3 ", oțel carbon

StilModelArbor HolePreț (ex. TVA)
A132441/2 "-13€44.31
B132433/8 "-24€47.98
C132455/8 "-11€44.26
D13241M10x1.5€41.93
E13240M10x1.25€41.93
WEILER -

Perie de cupă cu sârmă de 2-3 / 4 ", oțel carbon

StilModelArbor HoleSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132851/2 "-130.02 "€44.67
B132865/8 "-110.02 "€46.42
C130255/8 "-110.014 "€48.41
D13281M10x1.250.02 "€44.67
WEILER -

Perii pentru cupe din sârmă sertizată

StilModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A132313"Bronz14,0007 / 8 "0.02 "€215.03
B141264"Oţel inoxidabil90001.375 "0.02 "€157.51
C146164"Bronz90001.375 "0.02 "€304.78
D146065"Alamă80001.25 "0.014 "€370.03
E142065"Oţel90001.25 "0.014 "€95.97
F142165"Otel carbon90001.25 "0.02 "€95.89
WEILER -

Pensule miniaturale pentru cupe

StilModelPerie Dia.Preț (ex. TVA)
A261153 / 16 "€19.90
B260939 / 16 "-
RFQ
WEILER -

Perie cu cupă miniaturală, diametru perie de 9/16 inch, fără orificiu pentru arbore, tijă abrazivă de 1/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
91236CN2TLB€3.24
WEILER -

Perie cu două rânduri cu filet Arbor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12556AB9XDC€218.88
WEILER -

Perie cu un singur rând cu nod de sârmă, 2-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13299AC6FYP€107.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?