ACME ELECTRIC Surse de alimentare DC

Convertiți puterea AC de la rețeaua electrică în putere DC potrivită pentru sistemele de control. Montat direct pe o șină DIN pentru instalare și integrare ușoară în panouri și dulapuri de control industriale.

Filtru

ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare cu șină DIN monofazată seria DM

StilModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
ADM14801251.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "€362.04
BDM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
CDM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "€362.04
DDM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "€1,711.77
EDM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "€1,711.77
FDM1242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "€1,711.77
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare trifazate pe șină DIN seria DM

StilModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. PutereLăţimePreț (ex. TVA)
ADM324055 - 4.3 A.4.96 "4.65 "120 W2.56 "€620.36
RFQ
BDM3241010 - 8.6 A.5.12 "4.96 "240 W3.43 "€977.71
RFQ
CDM3242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W6.14 "€1,895.94
RFQ
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare pe șină DIN seria DM, din plastic

StilModelEvaluare curentMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
ADMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "€203.99
BDMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "€203.99
CDMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "-
RFQ
DDMP115022.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "€228.05
EDMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "€274.92
FDMP1120253 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "€255.20
GDMP15044.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "€228.05
HDMP112045 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "€274.26
IDMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "€274.26
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare cu șină DIN monofazată din seria DM

StilModelEvaluare curentLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
ADM148017S1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "€429.31
BDM148025S2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "€563.34
CDM124033S3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "€430.29
BDM12405S5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "€640.94
DDM14805SA 54.45 "240 W48 VDC2.36 "€960.47
EDM11206S6 - 4.8 A.4.02 "72 W12 VDC1.26 "€429.31
BDM11208S8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "€563.34
BDM12410SA 104.45 "240 W24 VDC2.36 "€871.78
BDM11215SA 154.45 "180 W12 VDC2.36 "€871.78
ACME ELECTRIC -

Surse de alimentare DC

StilModelPreț (ex. TVA)
ADMP11502€230.45
BDMP11204€305.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?