Mutare birou

Filtru

WESCO -

Birou de mutare

Motoarele de birou Wesco sunt concepute pentru a muta mesele de lucru care conțin încărcături de până la 600 lb, fără a fi nevoita să scoateți sertarele și rafturile înainte de transport. Aceste unități au un suport de ridicare acoperit cu vinil pentru a rezista la zgârieturi și alunecări și un adaptor de piedestal reglabil pentru mutarea birourilor cu un singur și dublu piedestal. Rotile pivotante cu lățimea de 2.5 / 4 inci ale acestor dispozitive de mișcare permit în continuare o rotație de 360 ​​de grade, oferind astfel un tranzit fără probleme chiar și pe suprafețe aspre sau inegale.

StilModelÎnălțimea mâneruluiPreț (ex. TVA)
A27215539.5 "€579.58
A27215640 "€612.46
A27215741.25 "€636.04
DAYTON -

Mutare birou

Motoarele de birou Dayton sunt folosite pentru a ridica și muta birourile care au dulapuri sau sertare pe ambele părți și picioare dedesubt. Aceste cărucioare de ridicare și rulare permit mutarea birourilor fără a fi nevoie să goliți sertarele sau să scoateți obiectele din partea de sus. Acestea au un mâner de direcție care poate fi îndepărtat pentru încărcare, descărcare sau depozitare. Mânerul are un zăvor de siguranță pentru a preveni căderea și deteriorarea podelelor și pereților. Aceste motoare de birou sunt echipate cu patru roți pivotante, din cauciuc dur, care pot suporta sarcini de până la 600 lb. Sunt disponibile în lățimi de platformă cuprinse între 32 și 46 inci.

StilModelCaster Dia.Adâncimea totalăLățimea totalăLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€645.03
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€496.89
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€619.40
A30E9873"22.5 "40 "40 "€679.59
A30E9883"22.5 "46 "46 "€661.01
A30E9863"22.5 "32 "32 "€417.74
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€747.88
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€726.95
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "€763.03
A30E9944"22.75 "46 "46 "€801.21
A30E9954"22.75 "40 "40 "€916.00
A30E9934"22.75 "40 "40 "€760.76
A30E9924"22.75 "32 "32 "€695.55
RAYMOND -

Birou de mutare

StilModelCaster Dia.Capacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăLățimea totalăAdâncimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A2000-402.5 "600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.5 "40 "16 "40 "€831.80
A2000-462.5 "600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.5 "46 "16 "46 "€805.54
A20002.5 "600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.5 "32 "16 "32 "€820.30
A23003"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.5 "32 "16 "32 "€788.25
B14303"800 lb.Oţel--20 "30 "€355.22
C14363"800 lb.Oţel--24 "36 "€421.46
A2300-463"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.5 "46 "16 "46 "€839.45
B14203"800 lb.Oţel--16 "26 "€262.04
A2300-403"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.5 "40 "16 "40 "€852.71
A3500-403.5 "600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "40 "16 "40 "€952.11
A35003.5 "600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "32 "16 "32 "€924.83
A3500-463.5 "600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "46 "16 "46 "€965.87
D41084"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "40 "16 "40 "€1,157.76
A40004"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "32 "16 "32 "€878.04
A4000-464"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "46 "16 "46 "€1,005.47
A4000-404"600 lb.Tub de oțel, turnare de fier22.75 "40 "16 "40 "€961.72
DAYTON -

Capacitatea de deplasare a biroului student 200 Lb 46x26

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30F043AC4LYF€460.27
WESCO -

Adaptor de pedală reglabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272150AG7KCF€410.66
RAYMOND -

Student Desk Mover 200 Lb Capacitate 46x26

ModelArticolPreț (ex. TVA)
700AD7CMW€645.70
VESTIL -

Mutator de birou, oțel, 600 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DESK-MAG7QLM€493.51

Mutare birou

Trebuie să mutați birourile? Platforma noastră de rulare Desk Movers poate glisa sub un birou sau un dulap și o poate ridica sau muta cu ușurință într-o nouă locație. Motoarele de birou permit mutarea biroului sau a dulapurilor fără a le goli sau scoate sertarele. Disponibil în diferite materiale și dimensiuni, dispozitivele de mutare de birou vă ajută să economisiți timp și energie, să reduceți riscurile de accidentare și cheltuielile

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?