MAHR Suporturi digitale

Filtru

MAHR -

Suporturi digitale

StilModelPreț (ex. TVA)
A4103017€323.17
B4103067€456.82
C4103073€899.32
D4103019€449.04
E4103068€532.64
F4103064€437.94
G4103072€762.03
H4103018€456.71
I4103300€374.83
J4103404€538.23
K4103407€753.71
L4103066€456.82
M4103301€378.18
N4103406€755.19
O4103015€319.01
P4103400€460.70
Q4103016€325.01
R4103070€754.38
S4103014€326.42
T4103021€610.73
U4103302€374.80
MAHR -

Etriere digitale electronice

StilModelAcurateteAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€463.32
B41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mm€520.51
C41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mm€777.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?